LF4011007030 40x110x2000mm Lf kanał szaryHAGER

files/fotob/240662.jpg.
LF4011007030 40x110x2000mm Lf kanał szary
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LF4011007030
Kod EAN: 
4012740100090
Symbol Sonepar: 
P00865338
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 40x110mm, szary

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Liczba przegród ruchomych
3
Liczba przegród stałych
0
Numer RAL
7030
Przekrój użyteczny
3115 mm²
Szerokość
110 mm
Wysokość
40 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Sposób mocowania
Perforowanie dna
Stopień ochrony (IP)
IP30
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK07
Przezroczysty
Nie
Z folią ochronną
Nie
Rodzaj pokrywy
Luźne
Z łącznikiem
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Dostarczany w rolkach
Nie
Z klamrami kablowymi
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Luźne
Przetłoczenia
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

M5429 110mm Klamra LFF

Opis produktu

Tehalit.LFF Klamra W=110mm

Dane techniczne

Szerokość
110 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Sposób mocowania
Wypinane
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Długość klamry
Stały
Porównaj
M5429
M5429 110mm Klamra LFF
Szybki podgląd: Opis i parametry
M7204 Łącznik podstawy ata/lf/lfp

Opis produktu

Tehalit.LF Łącznik podstawy, wysokość 40mm

Dane techniczne

Wysokość kanału instalacyjnego
40 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Rodzaj budowy
Łącznik
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
M7204
M7204 Łącznik podstawy ata/lf/lfp
Szybki podgląd: Opis i parametry
M2024 Przegroda

Opis produktu

Tehalit.LF Przegroda H40mm

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Wysokość
40 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Sposób mocowania
Na wtyk
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
M2024
M2024 Przegroda
Szybki podgląd: Opis i parametry
40/60x110mm Lf Końcówka szary

Opis produktu

Tehalit.LFF Końcówka 40/60x110mm, szara

Dane techniczne

Numer RAL
7030
Szerokość
110 mm
Wysokość
60 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Lewy/prawy
Sposób mocowania
Wypinane
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK07
Model antybakteryjny
Nie
Z folią ochronną
Nie
Porównaj
LFF6011067030
40/60x110mm Lf Końcówka szary
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar