S3/35048 350x48x2000 KANAŁ PODPODŁOGOWYOBO-BETTERMANN

files/fotob/928854.jpg.
S3/35048 350x48x2000 KANAŁ PODPODŁOGOWY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7400344
Symbol Sonepar: 
P00717049
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Podpodłogowy kanał instalacyjny do układania przewodów pod posadzką.

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Liczba ciągów
3
Szerokość
350 mm
Wysokość
48 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Pokrywa odłączalna
Nie
Zakres zastosowania
W wylewce

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VWE KĄTOWNIK ŁĄCZĄCY

Opis produktu

Kątownik do połączenia odcinków kanałów z puszką podpodłogową UZD lub UGD z zachowaniem ciągłości elektrycznej
Porównaj
7400980
VWE KĄTOWNIK ŁĄCZĄCY
Szybki podgląd: Opis i parametry
VL35048E ŁĄCZNIK KANAŁU

Opis produktu

Łącznik do montażu odcinków kanałów z zachowaniem ciągłości elektrycznej.

Dane techniczne

Szerokość kanału
350 mm
Wysokość kanału
48 mm
Materiał
Stal
Model
Język/zaczep
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Z wyrównaniem potencjału
Tak
Do szczelin dylatacyjnych
Tak
Wyrównanie potencjałów
Tak
Porównaj
7400976
VL35048E ŁĄCZNIK KANAŁU
Szybki podgląd: Opis i parametry
KV335048 KOLANKO PIONOWE

Opis produktu

Do pionowej zmiany kierunku kanałów podpodłogowych pokrytych warstwą wylewki. (przyłącza ścienne, zasilanie)

Dane techniczne

Liczba ciągów
3
Szerokość
350 mm
Wysokość
48 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Nie
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Tak
Porównaj
7400664
KV335048 KOLANKO PIONOWE
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar