UK340482 340x48mm (2mb) Kanał do wylewki 2-komHAGER

files/fotob/235067.jpg.
UK340482 340x48mm (2mb) Kanał do wylewki 2-kom
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
UK340482
Kod EAN: 
4012002238639
Symbol Sonepar: 
P01822070
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 2-komorowy 340X48mm stal

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Liczba ciągów
2
Szerokość
340 mm
Wysokość
48 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Pokrywa odłączalna
Tak
Zakres zastosowania
W wylewce

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

UKS340480 340x48mm stal Łącznik podstawy

Opis produktu

Tehalit.UK Łącznik podstawy 340X48mm stal

Dane techniczne

Szerokość kanału
340 mm
Wysokość kanału
48 mm
Materiał
Stal
Model
Język/zaczep
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Z wyrównaniem potencjału
Tak
Wyrównanie potencjałów
Tak
Do szczelin dylatacyjnych
Nie
Porównaj
UKS340480
UKS340480 340x48mm stal Łącznik podstawy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UKB340480 340x48mm stal Uchwyt zabezpieczający

Opis produktu

Tehalit.UK Uchwyt zabezpieczający 340X48mm stal

Dane techniczne

Szerokość kanału
340 mm
Wysokość kanału
48 mm
Materiał
Stal
Model
Obejma/uchwyt
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Wyrównanie potencjałów
Nie
Do szczelin dylatacyjnych
Nie
Z wyrównaniem potencjału
Nie
Porównaj
UKB340480
UKB340480 340x48mm stal Uchwyt zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
UDS32050RE Przepust kablowy uniwersalny

Opis produktu

Tehalit.UK Przepust kablowy uniwersalny dla UDS3 PA

Dane techniczne

Liczba jednostek
6
Wysokość
55 mm
Porównaj
UDS32050RE
UDS32050RE Przepust kablowy uniwersalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
UDS3070120 70-120mm Puszka podłogowa uniwersalna

Opis produktu

Tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa z blachy stalowej rozmiar 3 70-120mm

Dane techniczne

Minimalna wysokość wylewki
70 mm
Rozmiar nominalny
340 mm
Szerokość kanału
190 - 340 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
70 - 120 mm
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Uniwersalny
Możliwość odłączenia pokrywy od puszki
Nie
Materiał ścian bocznych
Stal
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Nie
Uchwyt montażowy pokrywy
Tak
Płyta dolna
Tak
Możliwość zainstalowania uszczelki
Nie
Porównaj
UDS3070120
UDS3070120 70-120mm Puszka podłogowa uniwersalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
UDH3165215 stal Puszka podłogowa

Opis produktu

Tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na nóżkach rozmiar 3 165-215mm stal

Dane techniczne

Minimalna wysokość wylewki
165 mm
Rozmiar nominalny
340 mm
Szerokość kanału
190 - 340 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
165 - 215 mm
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Uniwersalny
Możliwość odłączenia pokrywy od puszki
Nie
Możliwość zainstalowania uszczelki
Nie
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Nie
Uchwyt montażowy pokrywy
Tak
Płyta dolna
Nie
Materiał ścian bocznych
Tworzywo sztuczne
Porównaj
UDH3165215
UDH3165215 stal Puszka podłogowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
UDH3120170 stal Puszka podłogowa

Opis produktu

Tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na nóżkach rozmiar 3 120-170mm stal

Dane techniczne

Minimalna wysokość wylewki
120 mm
Rozmiar nominalny
340 mm
Szerokość kanału
190 - 340 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
120 - 170 mm
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Uniwersalny
Możliwość odłączenia pokrywy od puszki
Nie
Możliwość zainstalowania uszczelki
Nie
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Nie
Uchwyt montażowy pokrywy
Tak
Płyta dolna
Nie
Materiał ścian bocznych
Tworzywo sztuczne
Porównaj
UDH3120170
UDH3120170 stal Puszka podłogowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
UDH3075125 Puszka podłogowa do betonu

Opis produktu

Tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na nóżkach rozmiar 3 75-125mm stal

Dane techniczne

Minimalna wysokość wylewki
75 mm
Rozmiar nominalny
340 mm
Szerokość kanału
190 - 340 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
75 - 125 mm
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Uniwersalny
Możliwość odłączenia pokrywy od puszki
Nie
Możliwość zainstalowania uszczelki
Nie
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Nie
Uchwyt montażowy pokrywy
Tak
Płyta dolna
Nie
Materiał ścian bocznych
Tworzywo sztuczne
Porównaj
UDH3075125
UDH3075125 Puszka podłogowa do betonu
Szybki podgląd: Opis i parametry
UDH3050080 stal Puszka podłogowa

Opis produktu

Tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na nóżkach rozmiar 3 50-80mm stal

Dane techniczne

Minimalna wysokość wylewki
50 mm
Rozmiar nominalny
340 mm
Szerokość kanału
190 - 340 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
50 - 80 mm
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Uniwersalny
Możliwość odłączenia pokrywy od puszki
Nie
Możliwość zainstalowania uszczelki
Nie
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Nie
Uchwyt montażowy pokrywy
Tak
Płyta dolna
Nie
Materiał ścian bocznych
Tworzywo sztuczne
Porównaj
UDH3050080
UDH3050080 stal Puszka podłogowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
UDB3120170 Puszka podłogowa uniwersalna

Opis produktu

Tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 3 120-170mm stal

Dane techniczne

Minimalna wysokość wylewki
120 mm
Rozmiar nominalny
340 mm
Szerokość kanału
190 - 340 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
120 - 170 mm
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Uniwersalny
Płyta dolna
Tak
Możliwość zainstalowania uszczelki
Nie
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Nie
Uchwyt montażowy pokrywy
Tak
Możliwość odłączenia pokrywy od puszki
Tak
Materiał ścian bocznych
Tworzywo sztuczne
Porównaj
UDB3120170
UDB3120170 Puszka podłogowa uniwersalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
UDB3075125 Puszka podłogowa uniwersalna

Opis produktu

Tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 3 75-125mm stal

Dane techniczne

Minimalna wysokość wylewki
75 mm
Rozmiar nominalny
340 mm
Szerokość kanału
190 - 340 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
75 - 125 mm
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Uniwersalny
Płyta dolna
Tak
Możliwość zainstalowania uszczelki
Nie
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Nie
Uchwyt montażowy pokrywy
Tak
Możliwość odłączenia pokrywy od puszki
Tak
Materiał ścian bocznych
Tworzywo sztuczne
Porównaj
UDB3075125
UDB3075125 Puszka podłogowa uniwersalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SEBD500GT Puszka podłogowa do systemu szalunkowego

Opis produktu

Tehalit.UK Puszka podłogowa do systemu szalunkowego stal ocynkowana

Dane techniczne

Długość
500 mm
Rozmiar nominalny
500 mm
Szerokość
500 mm
Szerokość kanału
190 - 340 mm
Wysokość
49.5 mm
Wysokość kanału
48 - 48 mm
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Uchwyt montażowy pokrywy
Nie
Materiał ścian bocznych
Stal
Możliwość zainstalowania uszczelki
Nie
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Prostokątny
Płyta dolna
Nie
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Nie
Porównaj
SEBD500GT
SEBD500GT Puszka podłogowa do systemu szalunkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar