9001KYSS1 Kaseta pusta 1-otwór FI30SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1278306.jpg.
9001KYSS1 Kaseta pusta 1-otwór FI30
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY 9001 K
Nr Katalogowy: 
9001KYSS1
Kod EAN: 
3389118038813
Symbol Sonepar: 
P00765490
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Harmony 9001K Pusta stacja kontrolna 9001K ze stali nierdzewnej 1 wywiercenie Ø 30

Dane techniczne

Głębokość
92 mm
Liczba pozycji sterowniczych
1
Szerokość
106 mm
Wysokość
133 mm
Średnica otworów
30.5 mm
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Materiał obudowy
Stal szlachetna
Stopień ochrony (IP)
Inne
Gatunek materiału obudowy
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

9001K51 Zaślepka

Opis produktu

This grey closing plate is a separate component of the range of control and signaling units, Harmony 9001K / 9001SK diameter 30mm. It can be is easiliy plugged in a diameter 30mm empty hole. The 30 mm Harmony range offers a large choice of robust and reliable products to meet a great number of applications...

Dane techniczne

Średnica otworu
31 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kształt soczewki
Okrągły
Porównaj
9001K51
9001K51 Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar