MEP4-0 szara 4-otw. KasetaABB

files/fotob/79615.jpg.
MEP4-0 szara 4-otw. Kaseta
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MEP4
Nr Katalogowy: 
1SFA611814R1000
Kod EAN: 
7320500312766
Symbol Sonepar: 
P00561945
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MEP4-0 Obudowa to pusta, szara obudowa z tworzywa sztucznego z czterema miejscami. Ta obudowa może pasować zarówno do serii modułowej, jak i kompaktowej. Seria modułowa może posiadać unikalną możliwość zamontowania do 5 bloków stykowych przypisanych do jednego operatora. Stopień ochrony: IP66 UL/NEMAtyp 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

Dane techniczne

Głębokość
0.075 mm
Liczba pozycji sterowniczych
4
Szerokość
0.221 mm
Wysokość
0.061 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego
Stopień ochrony (NEMA)
4X

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar