Merten, Klawisz System M żaluzjowy przycisk biały polarny. Gama produktów: Merten System M - nazwa gamy: M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M - Typ produktu lub komponentu : sterownik rolety - prezentacja urządzenia: płytka pokrywy środkowej
Dane techniczne
Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Generator losowy
Nie
Konfiguracja elementów
Panel sterowniczy
Przezroczysty
Nie
Przystosowany do czujnika deszczu
Nie
Przystosowany do czujnika wiatru
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją pamięci
Nie
Z podłączeniem do czujnika jasności
Nie
Z programem astronomicznym
Nie
Zabezpieczenie przed niepożądanym zamknięciem/zatrzaśnięciem