NSYCU 4kW 3P 400/440V 50/60Hz KlimatyzatorSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508548.jpg.
NSYCU 4kW 3P 400/440V 50/60Hz Klimatyzator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CLIMASYS CU
Nr Katalogowy: 
NSYCU4K3P4
Symbol Sonepar: 
P01859390
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Klimatyzator boczny 4kW 400/440VAC. gama produktów: ClimaSys - Nazwa produktu: CU - Typ produktu lub komponentu : urządzenie chłodzące - miejsce montażu: strona - rodzaj instalacji: wnętrzowy - Przeznaczenie urządzenia: do obudowy - sposób montażu: przez wkręty - ilość faz w sieci: 3 fazy

Dane techniczne

Głębokość
336 mm
Moc chłodnicza przy 35/35°C
3850 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
400 - 400 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
400 - 400 V
Szerokość
500 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
50 - 50 °C
Wysokość
1270 mm
Moc chłodnicza zgodnie z EN 14511 przy 35/35°C
3850 W
Przepływ powietrza w trybie chłodzenia
1450 - 1450 m³/h
Rodzaj napięcia
AC
Model
Inne
Z funkcją ogrzewania
Nie
Funkcja master/slave
Tak
Regulacja prędkości
Nie
Z funkcją ogrzewania
Nie
Z regulacją temperatury
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

NSYCUX4K3P4 4kW 400V 50/60Hz Klimatyzator nierdz.dach
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCUX4K3P4

NSYCUX4K3P4 4kW 400V 50/60Hz Klimatyzator...

NSYCUX4K3P4 4kW 400V 50/60Hz Klimatyzator nierdz.dach
AGREGAT CHŁODZĄCY 1250W 440V Agregat chłodzący 1250W 440V
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCU1K22P4

AGREGAT CHŁODZĄCY 1250W 440V Agregat chłodzący...

AGREGAT CHŁODZĄCY 1250W 440V Agregat chłodzący 1250W 440V
AGREGAT CHŁODZĄCY 600W 230V Agregat chłodzący 600W 230V
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCU600

AGREGAT CHŁODZĄCY 600W 230V Agregat chłodzący...

AGREGAT CHŁODZĄCY 600W 230V Agregat chłodzący 600W 230V

Produkty powiązane i akcesoria

NSYCUFX3KT4K Filtr metalowy do klimatyzatora bocznego

Opis produktu

Filtr metalowy do klimatyzatora ClimaSys 3-4kW. gama produktów: ClimaSys - Nazwa produktu: ClimaSys CU - Typ produktu lub komponentu : filtr - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria systemów wentylacji - typ filtra wentylacyjnego: filtr zapasowy

Dane techniczne

Przepływ powietrza
1450 m3/h
Kolor
Inne
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP34
Klasa filtra
G2
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z matą filtracyjną
Nie
Porównaj
NSYCUFX3KT4K
NSYCUFX3KT4K Filtr metalowy do klimatyzatora bocznego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar