SK 405x1020x358 230V 1000W Klimatyzator naściennyRITTAL

files/fotob/390882.jpg.
SK 405x1020x358 230V 1000W Klimatyzator naścienny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3304504
Symbol Sonepar: 
P01792746
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SK Klimatyzator Blue e, zabudowa naścienna, NEMA 4X, 1,1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, stal nierdzewna

Dane techniczne

Głębokość
358 mm
Moc chłodnicza przy 35/35°C
1100 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Szerokość
405 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
10 °C
Wysokość
1020 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Powietrze/powietrze
Z funkcją ogrzewania
Nie
Z regulacją temperatury
Tak
Z funkcją ogrzewania
Nie
Funkcja master/slave
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SK RI DIAG II z kablem HB33 Oprogramowanie diagnostyczne
Porównaj
3159100
SK RI DIAG II z kablem HB33 Oprogramowanie diagnostyczne
SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi

Opis produktu

SZ Wyłącznik drzwiowy, z akcesoriami do zabudowy wewnętrznej, bez kabla przyłączeniowego
Porównaj
4127010
SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 3213.310 Kształtka ukierun.powietrza

Opis produktu

SK Kształtka kierowania powietrza, do klimatyzatorów naściennych SK 3304/3305, Głębokość montażowa: 65 mm, Blacha stalowa
Porównaj
3213310
SK 3213.310 Kształtka ukierun.powietrza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK SK-B US Kabel do magistrali

Opis produktu

SK Kabel master/slave do klimatyzatorów i wymienników ciepła woda/powietrze, ekranowany kabel interfejsu 3 m, (System magistral BUS SK)
Porównaj
3124100
SK SK-B US Kabel do magistrali
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar