SK Blue e+ 450x1600x393 380-480V 2-6kW KlimatyzatorRITTAL

files/fotob/1177721.jpg.
SK Blue e+ 450x1600x393 380-480V 2-6kW Klimatyzator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3188940
Kod EAN: 
4028177709591
Symbol Sonepar: 
P01490657
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SK Klimatyzator Blue e+, zabudowa naścienna, 4.2 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, blacha stalowa, SxWxG: 450x1600x393 mm

Dane techniczne

Głębokość
393 mm
Moc chłodnicza przy 35/35°C
4200 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
110 - 480 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
110 - 480 V
Szerokość
450 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
20 °C
Wysokość
1600 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Powietrze/powietrze
Z funkcją ogrzewania
Nie
Z regulacją temperatury
Tak
Z funkcją ogrzewania
Nie
Funkcja master/slave
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PS (4szt) Ucho transportowe

Opis produktu

SZ Uchwyty transportowe do TS, SE, blacha stalowa, ocynkowana

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
12
Materiał
Inne
Model
Zaczep do transportu
Gatunek materiału
Inne
Pełny gwint
Tak
Porównaj
4568000
PS (4szt) Ucho transportowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 3285.900 (3szt) Mata filtracyjna

Opis produktu

SK Mata filtracyjna do klimatyzatorów naściennych, SK 3186/3187/3188/3189

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Szerokość
390 mm
Wysokość
397 mm
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z matą filtracyjną
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Funkcja master/slave
Nie
Z funkcją ogrzewania
Nie
Z regulacją temperatury
Nie
Porównaj
3285900
SK 3285.900 (3szt) Mata filtracyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi

Opis produktu

SZ Wyłącznik drzwiowy, z akcesoriami do zabudowy wewnętrznej, bez kabla przyłączeniowego
Porównaj
4127010
SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 12x2mm (10m) Wąż kondensatu

Opis produktu

SK Wąż kondensatu, Ø 12 x 2 mm, dł.: 10 m

Dane techniczne

Średnica nominalna
12 mm
Średnica odpływu
12 mm
Średnica wewnętrzna
10 mm
Średnica zewnętrzna
12 mm
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał spirali
Bez spirali
Strona wewnętrzna gładka
Tak
Strona zewnętrzna gładka
Tak
Porównaj
3301612
SK 12x2mm (10m) Wąż kondensatu
Szybki podgląd: Opis i parametry
BLUE e+ Czujnik temperatury

Opis produktu

Czujnik temperatury, do klimatyzatorów Blue|e+, chillerów Blue e+, Lieferumfang: Zewnętrzny czujnik z przewodem (długość 2,5 m), Korzystając z akcesoriów Rittal można stworzyć z urządzeń standardowych indywidualne rozwiązania o wyjątkowej funkcjonalności., Czujnik NTC do regulacji klimatyzatorów...
Porównaj
3124400
BLUE e+ Czujnik temperatury
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 3285.910 Filtr metalowy

Opis produktu

SK Filtr metalowy, do klimatyzatorów, SK 3186/3187.930, 3188/3189.940, WxG: 358x380 mm, aluminium

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Szerokość
380 mm
Wysokość
358 mm
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z matą filtracyjną
Tak
Porównaj
3285910
SK 3285.910 Filtr metalowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar