SK RTC 100W 24V Chłodziarka termoelektrycznaRITTAL

files/fotob/723460.jpg.
SK RTC 100W 24V Chłodziarka termoelektryczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3201300
Kod EAN: 
4028177598621
Symbol Sonepar: 
P01670259
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SK Klimatyzatory termoelektryczne, 100 W, 24 V (DC), SxWxG: 125x400x155 mm

Dane techniczne

Głębokość
155 mm
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Szerokość
125 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
30 °C
Wysokość
400 mm
Rodzaj napięcia
DC
Model
Powietrze/powietrze
Z funkcją ogrzewania
Tak
Z regulacją temperatury
Tak
Z funkcją ogrzewania
Tak
Funkcja master/slave
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

SK 6x1x5m Wąż kondensatu długi

Opis produktu

SK Wąż kondensatu, Ø 6 x 1 mm, dł.: 5 m

Dane techniczne

Średnica odpływu
6 mm
Porównaj
3301606
SK 6x1x5m Wąż kondensatu długi
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 3201.050 Mata filtracyjna

Opis produktu

SK Mata filtracyjna do klimatyzatora termoelektrycznego, SxWxG: 90x106x8 mm, Klasa filtra: G2

Dane techniczne

Głębokość
8 mm
Szerokość
90 mm
Wysokość
106 mm
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Klasa filtra
G2
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z matą filtracyjną
Tak
Porównaj
3201050
SK 3201.050 Mata filtracyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar