910/STK KOŁEK WTYKANYOBO-BETTERMANN

files/fotob/331842.jpg.
910/STK KOŁEK WTYKANY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2351609
Kod EAN: 
4012195708971
Symbol Sonepar: 
P00628115
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kołek wtykany umożliwia zamocowanie opaski kablowej (typu 550 lub 555) o szer. maks. 9 mm, za pomocą której możliwy jest montaż wiązek kabli i rur. Odpowiednie do betonu, cegły wapiennej oraz muru z cegły pełnej. Zastosowanie w gazobetonie jest możliwe, należy się jednak liczyć z obniżeniem nośności

Dane techniczne

Długość
30 mm
Długość kołka
30 mm
Głębokość wiercenia
35 mm
Średnica nominalna
6 mm
Średnica otworu montażowego
6 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Sposób mocowania
Montaż wtykowy
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Nie
Do mocowania opaskami kablowymi
Tak
Ze śrubą
Nie
Do wkrętów do drewna z łbem sześciokątnym
Nie
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Z obrzeżem
Tak
Zawiera śrubę
Nie
Do gazobetonu
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar