Thorsman 1003011 TP 2 - bez wkrętu - 250 szt. KołekSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498466.jpg.
Thorsman 1003011 TP 2 - bez wkrętu - 250 szt. Kołek
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CABLING AND FIXING FOR DEMANDING PROFESSIONALS
Nr Katalogowy: 
1003011
Symbol Sonepar: 
P10157470
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Thorsman TP 1003011 (set of 250 pieces) is a wall plug for plasterboard, low density concrete, stone, bricks and blocks (most building materials) With a length of 35 mm, the plug is especially suitable for light-weight installations where shear loads are dominating For perfect wall fixing, use a wood screw with a diameter of 3.5 mm to 5 mm Material: Polyethylene (HD) Drill diameter: 5 mm in ALC concrete, 5.5 mm in brick, 5.5 mm in concrete For mounting where pull-out loads dominate, or by high temperatures, metal fixings are recommended TP has a smooth surface to get high friction against the wall of the hole Four slits spread the radial expansion in all dimensions The wall plug has a collar and wings to prevent the plug from rotating and disappearing into the hole TP has a unique Colour CodeTM to identify each plug size

Dane techniczne

Do śrub o średnicy
3.5 - 5 mm
Długość
35 mm
Głębokość wiercenia
40 mm
Średnica otworu montażowego
5.5 mm
Kolor
Czerwony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kołek uniwersalny
Gatunek materiału
Polietylen (PE)
Ze śrubą
Nie
Do mocowania opaskami kablowymi
Nie
Do gazobetonu
Tak
Zawiera śrubę
Nie
Do wkrętów do drewna z łbem sześciokątnym
Nie
Z obrzeżem
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar