CONNECT 70mm szary grafit Puszka podłogowa pojedyncza z ramkąKONTAKT-SIMON

files/fotob/157699.png.
CONNECT 70mm szary grafit Puszka podłogowa pojedyncza z ramką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SF
Nr Katalogowy: 
SF170/14
Kod EAN: 
8426436052642
Symbol Sonepar: 
P00561783
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka podłogowa, SF, prostokątna, 2×K45, 1×CIMA, 70mm÷105mm, IK08, szary grafit

Dane techniczne

Liczba modułów
2
Numer RAL
7021
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Materiał pokrywy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Prostokątny

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

SIMON500 12×K45 lub 6xS500 szary grafit Puszka podłogowa
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
52050006-038

SIMON500 12×K45 lub 6xS500 szary grafit Puszka...

SIMON500 12×K45 lub 6xS500 szary grafit Puszka podłogowa
SIMON 500 SF 4 × S500 grafit Puszka podłogowa ośmiokrotna
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
52050104-038

SIMON 500 SF 4 × S500 grafit Puszka podłogowa...

SIMON 500 SF 4 × S500 grafit Puszka podłogowa ośmiokrotna
SIMON 500 8xK45 szary grafit Puszka podłogowa poczwórna
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
52050004-038

SIMON 500 8xK45 szary grafit Puszka podłogowa...

SIMON 500 8xK45 szary grafit Puszka podłogowa poczwórna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar