PSD-S CE-SM SPRING PrzyłączePHOENIX CONTACT

files/fotob/1834408.jpg.
PSD-S CE-SM SPRING Przyłącze
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2700091
Kod EAN: 
4046356490146
Symbol Sonepar: 
P00713134
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Element przyłączeniowy ze złączami sprężynowymi do montażu podłogowego

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PSD-S ME OB Puszka przyłączeniowa z bocznym prowadzeniem kabla

Opis produktu

Puszka przyłączeniowa z bocznym prowadzeniem kabla do montażu podłogowego i stopy
Porównaj
2700153
PSD-S ME OB Puszka przyłączeniowa z bocznym prowadzeniem kabla
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSD-S ME BR-SM/1S Kątownik montażowy

Opis produktu

Kątownik do jednostronnego montażu podłogowego, ukryte prowadzenie kabli, czarny
Porównaj
2700160
PSD-S ME BR-SM/1S Kątownik montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSD-S ME BR-SM Wspornik montażowy

Opis produktu

Kątownik do montażu podłogowego, czarny

Dane techniczne

Szerokość
76.5 mm
Wysokość
57 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Inne
Model
Kątownik montażowy
Porównaj
2700144
PSD-S ME BR-SM Wspornik montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar