XVC6B3 24VAC/DC Kolumna sygnalizacyjna LEDSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/513912.jpg.
XVC6B3 24VAC/DC Kolumna sygnalizacyjna LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVC
Nr Katalogowy: 
XVC6B3
Kod EAN: 
3606480032561
Symbol Sonepar: 
P00811662
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

This monolithic tower light is part of the range of pre-assembled and pre-cabled tower lights Harmony type XVC diameter 60mm. It is supplied pre-assembled and pre-cabled with 3 illuminated signaling units (red, orange, green) and a base mounted on a support tube with a bracket for mounting on horizontal (IP 54) or vertical surface (IP 23). Supply voltage is 24 V AC/DC. It is designed for long distance indication of the operating states of a machine, visually by means of illuminated signaling units visible through 360° (super bright LED for steady light only). It is used mainly in the in semi-conductor factories, on conveyor belts and on small food or drink dispensing machines in the commercial sector

Dane techniczne

Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej
3
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Wysokość
508.3 mm
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 - 24 V
Średnica zewnętrzna
60 mm
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP23
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Kolor światła 1
Czerwony
Światło błyskające obrotowe
Tak
Sygnalizacja akustyczna
Nie
Kolor światła 2
Pomarańczowy
Światło błyskowe
Tak
Światło ciągłe
Tak
Kolor światła 3
Zielony

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XVCZ12 uchwyt Akcesoria

Opis produktu

Harmony XVC Podstawa montażowa do XVC4, plastikowa
Porównaj
XVCZ12
XVCZ12 uchwyt Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVCZ02 FI100 metalowa Baza mocująca
Porównaj
XVCZ02
XVCZ02 FI100 metalowa Baza mocująca
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar