XVC6B35S Kolumna świetlnaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/513913.jpg.
XVC6B35S Kolumna świetlna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVC
Nr Katalogowy: 
XVC6B35S
Kod EAN: 
3606480032660
Symbol Sonepar: 
P10038745
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

This Harmony XVC6B35S is a 60mm tower light. It has red, orange and green illuminated units flashing mode, with buzzer. It is part of the range Harmony XVC6 diameter 60mm pre-wired monolithic tower lights

Dane techniczne

Głośność
85 dB
Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej
3
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Wysokość
563.1 mm
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 - 24 V
Średnica zewnętrzna
60 mm
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP23
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Kolor światła 1
Czerwony
Światło błyskowe
Tak
Kolor światła 2
Pomarańczowy
Sygnalizacja akustyczna
Tak
Światło błyskające obrotowe
Tak
Światło ciągłe
Tak
Kolor światła 3
Zielony

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XVCZ02 FI100 metalowa Baza mocująca
Porównaj
XVCZ02
XVCZ02 FI100 metalowa Baza mocująca
XVCZ12 uchwyt Akcesoria

Opis produktu

Harmony XVC Podstawa montażowa do XVC4, plastikowa
Porównaj
XVCZ12
XVCZ12 uchwyt Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar