XVMB1RAG Kolumna sygnalizacyjnaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/514002.jpg.
XVMB1RAG Kolumna sygnalizacyjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVM
Nr Katalogowy: 
XVMB1RAG
Symbol Sonepar: 
P01656003
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Kolumna świetlna bez buczka Ø45 trzykolorowa światło ciągłe 24V m. pionowo. Gama produktów: Harmony XVM - Typ produktu lub komponentu : wstępnie zmontowany i oprzewodowany zestaw wskaźników - sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników: 3 elementy podświetlane - Nazwa komponentu: XVM - Źródło światła: pomarańczowy żarówka z BA 15d podstawa stały sygnalizacja <= 5 W, RED żarówka z BA 15d podstawa stały sygnalizacja <= 5 W, zielony żarówka z BA 15d podstawa stały sygnalizacja <= 5 W - kolor bloku świetlnego: czerwony/pomarańczowy/zielony - typ podstawy wskaźnika: podstawa bez buczka - sposób montażu: pionowy

Dane techniczne

Głębokość
47 mm
Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej
3
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Szerokość
47 mm
Wysokość
513 mm
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 - 24 V
Średnica zewnętrzna
45 mm
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP42
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Kolor światła 1
Czerwony
Sygnalizacja akustyczna
Nie
Światło ciągłe
Tak
Kolor światła 2
Pomarańczowy
Światło błyskające obrotowe
Nie
Światło błyskowe
Nie
Kolor światła 3
Zielony

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar