VARPLUS 10/10,75KVAr 400/415 KondensatorSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
51317
Kod EAN: 
3303430513179
Symbol Sonepar: 
P00369811
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kondensator, Varplus2, 400/415V, sieć o niewielk. zawart. harmon., 10 kvar. rodzina produktów: Varplus² - opis skrócony: kondensator - częstotliwość sieci: 50 Hz, 60 Hz - technologia pojemnościowa: 3-biegunowy kondensator - znamionowa moc bierna: 10 kvar dla 400 V AC 50 Hz nieco zanieczyszczone, 10.75 kvar dla 415 V AC 50 Hz nieco zanieczyszczone, 12 kvar dla 400 V AC 60 Hz nieco zanieczyszczone, 12.3 kvar dla 525 V AC 50 Hz nieco zanieczyszczone, 13 kvar dla 415 V AC 60 Hz nieco zanieczyszczone - napięcie sieci: 400...415 V AC 50 Hz, 400...415 V AC 60 Hz - stan zanieczyszczenia sieci: nieco zanieczyszczone ( <= 15 % ) przy 400...415 V 50/60 Hz, nieco zanieczyszczone ( <= 15 % ) przy 525 V 50 Hz. Zalety:

Pozwól oddychać swoim instalacjom elektrycznym

Prostota:

  • ten sam kondensator jednostkowy dla całej oferty
  • instalacja w każdej pozycji, pionowo czy poziomo
  • możliwość przyłączy kablowych pod każdym kątem

Spokojna głowa:

  • żywotność: 130 000 h (15 lat)
  • ochrona przed wszelkimi awariami elektrycznymi dzięki systemowi ochronnemu HQ
  • bezpieczeństwo personelu: odporność na wyładowania wewnętrzne
.. Zastosowanie:
  • Oszczędzaj na energii: korekcja współczynnika mocy
  • Jakość dostarczanej mocy: zmniejszenie zakłóceń emitowanych do sieci
..
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar