SIMATIC IPC377E 12 Komputer przemysłowySIEMENS

files/fotob/1104709.png.
SIMATIC IPC377E 12 Komputer przemysłowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AV72300CA202CA0
Kod EAN: 
4034106031749
Symbol Sonepar: 
P01834905
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC IPC377E (Basicpanel PC) 12" touch (1280 x 800) Celeron N3160 (4C/4T) 4 GB RAM 256 GB SSD 1x display port graphic 1x VGA port graphic 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45 2x USB3.0, 2x USB2.0 4x serial ports (COM) 1x mPCIe / 1x mSATA Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI (en,de,fr,it,es) 24 V DC power supply installation, VESA mounting Based on Intel Celeron processor technology, the new SIMATIC IPC377E Panel PC represents a new IPC platform which has been specifically developed for cost-optimized, PC-based applications in industrial and industry-related environments. The SIMATIC IPC377E Panel PC is characterized by industrial touch displays in the sizes 12", 15" and 19" as well as a large number of interfaces. Fast availability from stock as well as the fanless industrial design complete the concept

Dane techniczne

Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
4
Liczba złączy sprzętowych RS-422
2
Liczba złączy sprzętowych RS-485
2
Liczba złączy sprzętowych USB
4
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Maksymalna pamięć główna
8000 MB/s
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Zakres temperatur pracy
45 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z napędem DVD
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z dyskiem twardym
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Konfiguracja własna
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z nagrywarką CD-RW
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Preinstalowany system operacyjny
Windows 10
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z innym nośnikiem danych
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Ze stacją dyskietek
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar