Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
4
Liczba złączy sprzętowych RS-422
2
Liczba złączy sprzętowych RS-485
2
Liczba złączy sprzętowych USB
4
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Maksymalna pamięć główna
8000 MB/s
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Zakres temperatur pracy
45 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Preinstalowany system operacyjny
Windows 7
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z innym nośnikiem danych
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie