SIMATIC IPC627C Komputer przemysłowySIEMENS

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES76476CA000GA0
Symbol Sonepar: 
P00999934
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC IPC627C (BOX PC), HD GRAFIK ONBOARD, 2X10/100/1000 MBIT/S ETHERNET RJ45 4 X USB V2.0 (HIGH CURRENT) 1 X SERIAL (COM1) RAID-CONTROLLER ON BOARD COMPACT FLASH DRIVE NR.1 FRONT FRONT SIDE WATCHDOG, TEMP.-/FAN- MONITORING CELERON P4505 (2C/2T, 1.86 GHZ, VT, 2MB CACHE) 1 GB DDR3 1066 DIMM AC 110/230V INDUSTRIAL POWER SUPPLY WITH NAMUR POWER CABLE EUROPA 2 X PCI FREE RAID1 2 X 320 GB SATA (2,5") WINDOWS XP PROF. SP3 MUI (EN, GER, FR, IT, SP) WITHOUT EXTENSION (SW)

Dane techniczne

Głębokość
301 mm
Liczba wolnych gniazd PCI
2
Liczba złączy PROFINET
3
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Maksymalna pamięć główna
8000 MB/s
Szerokość
312 mm
Wysokość
80 mm
Zakres temperatur pracy
5 - 55 °C
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Konfiguracja własna
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Ze stacją dyskietek
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z nagrywarką DVD-RW
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Typ procesora
Zależny od konfiguracji
Obsługa protokołu KNX
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar