SIMATIC FIELD PG M4 PREMIUM PLUS Programator PLCSIEMENS

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES77162CA100CB0
Symbol Sonepar: 
P00890221
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC FIELD PG M4 PREMIUM PLUS, CORE I7-35X0M (4M CACHE, 2,9GHZ, UP TO 3.6 GHZ WITH TURBO-BOOST-TECHNOLOGY), DVD RW OPTICAL DRIVE, HD-GRAPHIC 4000 SOLID STATE DRIVE SATA 300 GB W/O S5-INTERFACE, W/O S5-EPROMMER 15,6"" DISPLAY, FULL HD (1920 X 1080) KEYBOARD QWERTY (& GERMAN), POWER CABLE FOR: GER, FR,NL,SP,BEL,AT,SWD,FIN WINDOWS 7 ULTIMATE SP1, 64-BIT (EN/GE/FR/SP/IT), 2X 8GB RAM NOTE: STEP 5 AND STEP 7-MICRO/WIN NOT PREINSTALLED. STEP5 INCOMPATIBLE WITH WINDOWS 7 LICENSE FOR STEP7 PROF COMBO (V13/2010), WINCC ADVANCED COMBO (V13/WINCC FLEXIBLE 2008), STEP7 MICRO/WIN V4.0 WITH MPI CABLE VERSION OF SOFTWARE V11.0.2.0
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar