260762 Zestaw końcówek do zaciskaniaHAUPA

files/fotob/208607.jpg.
260762 Zestaw końcówek do zaciskania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
260762
Kod EAN: 
4011923140786
Symbol Sonepar: 
P00401033
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Asortyment końcówek do zaciskania Zawartość: 1.250 końcówki zagniatane, praska, izolowane końcówki, (Art. 210761), zakres zaciskania 0,5 - 6,0 mm², w skrzynce asortymentowej z tworzywa 415 x 335 x 90 mm. 100 Końcówki oczkowe izolowane 0,25-1,5 M3 260252 100 Końcówki oczkowe izolowane 0,25-1,5 M4 260256 100 Końcówki oczkowe izolowane 0,25-1,5 M5 260258 100 Końcówki oczkowe izolowane 1,5-2,5 M4 260270 100 Końcówki oczkowe izolowane 1,5-2,5 M5 260272 50 Końcówki oczkowe izolowane 1,5-2,5 M6 260274 100 Końcówki oczkowe izolowane 2,5-6 M5 260286 50 Końcówki oczkowe izolowane 2,5-6 M6 260288 50 Końcówki kablowe widełkowe izolowane 0,25-1,5 M4 260304 50 Końcówki kablowe widełkowe izolowane 1,5-2,5 M4 260314 50 Końcówki kablowe widełkowe izolowane 2,5-6 M5 260322 50 Złaczki izolowane 0,25-1,5 260350 50 Złaczki izolowane 1,5-2,5 260352 50 Złaczki izolowane 2,5-6 260354 50 Wtyki sztyftowe okrągłe izolowane 0,25-1,5 260370 50 Wtyki sztyftowe okrągłe izolowane 1,5-2,5 260372 50 Wtyki sztyftowe okrągłe izolowane 2,5-6 260374 50 Konektory izolowane 1,5-2,5/6,3x0,8 260394 50 Wtyk płaski izolowane 1,5-2,5/6,3x0,8 260424
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar