Końcówka szczelna ACK do kabli Al jedno- i wielodrutowych - przekrój żyły 150 mm2 se, przekrój żyły 120mm2 rm/sm, pod śrubę M 16
Dane techniczne:
Producent: ERKO
Seria produktu: ACK
Indeks producenta: ACK_16-120/1
Kategoria: Końcówki i złączki kablowe
EAN:
Materiał: miedź, aluminium
Wykonanie: wymiary części rurowej Al wg DIN 46329
Odporność termiczna: 300°C
Narzędzie do zaciskania: EPZC300N, EPZ300N, GZ300, HRZ300, GU300, GU625