CSK 50-150mm2 36kV Końcówka kablowaCELLPACK

files/fotob/1920161.jpg.
CSK 50-150mm2 36kV Końcówka kablowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ZŁĄCZKI / KOŃCÓWKI
Nr Katalogowy: 
374492
Kod EAN: 
4010311185361
Symbol Sonepar: 
P01727258
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RE
50 - 150 mm2
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, RM
50 - 150 mm2
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SE
50 - 150 mm2
Przekrój nominalny przewodu aluminiowego, SM
50 - 150 mm2
Przekrój nominalny przewodu miedzianego, RE
50 - 150 mm2
Przekrój nominalny przewodu miedzianego, RM
50 - 150 mm2
Przekrój nominalny przewodu miedzianego, SM
50 - 150 mm2
Zabezpieczenie powierzchni
Bez pokrycia

Produkty z serii

CSV-T 95-240 do 1kV Złączka śrubowa cyn.Al/Cu z przegrodą
Porównaj
CELLPACK
266811

CSV-T 95-240 do 1kV Złączka śrubowa cyn.Al/Cu...

CSV-T 95-240 do 1kV Złączka śrubowa cyn.Al/Cu z przegrodą
CSV-T 50-150 do 1kV Złączka śrubowa cyn.Al/Cu z przegrodą
Porównaj
CELLPACK
267708

CSV-T 50-150 do 1kV Złączka śrubowa cyn.Al/Cu...

CSV-T 50-150 do 1kV Złączka śrubowa cyn.Al/Cu z przegrodą
Brak zdjęcia
Porównaj
CELLPACK
255408

CSV-T 16-95 do 1kV Złączka śrubowa cyn.Al/Cu...

CSV-T 16-95 do 1kV Złączka śrubowa cyn.Al/Cu z przegrodą
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar