Asortyment końcówek tulejkowych Combi Crimp seria DIN Zawartość: 1 Praska (210784) do zaciskania końcówek widełkowych, oczkowych 0,5 – 2,5 mm² tulejkowych 0,5 – 6 mm², 2.700 izolowanych końcówek tulejkowych, 1.100 izolowanych złaczek w skrzyneczce z tworzywa 415 x 335 x 90 mm. 500 Końcówki tulejkowe izolowane 0,5/8 białe 270801 500 Końcówki tulejkowe izolowane 0,75/8 szare 270802 500 Końcówki tulejkowe izolowane 1/8 czerwone 270805 500 Końcówki tulejkowe izolowane 1,5/8 czarne 270807 500 Końcówki tulejkowe izolowane 2,5/8 niebieskie 270811 100 Końcówki tulejkowe izolowane 4/10 szare 270814 100 Końcówki tulejkowe izolowane 6/12 żółte 270818 200 Złaczki izolowane 0,25-1,5 260350 200 Złaczki izolowane 1,5-2,5 260352 100 Konektory izolowane 0,25-1,5/6,3x0,8 260392 100 Konektory izolowane 1,5-2,5/6,3x0,8 260394 100 Końcówki oczkowe izolowane 0,25-1,5 M5 260258 100 Końcówki oczkowe izolowane 1,5-2,5 M4 260270 100 Końcówki oczkowe izolowane 1,5-2,5 M5 260272 100 Końcówki oczkowe izolowane 1,5-2,5 M6 260274 100 Końcówki oczkowe izolowane 0,25-1,5 M4 260256