Końcówka rurowa AR do kabli Al jedno- i wielodrutowych - przekrój żyły 185 mm2 se, przekrój żyły 150 mm2 rm/sm, pod śrubę M 12, opakowanie 10szt.
Dane techniczne:
Producent: ERKO
Seria produktu: AR
Indeks producenta: AR_12-150/10
Kategoria: Końcówki i złączki kablowe
EAN: 5905912834116
Wyróżnik matryc zaciskowych: 25
Materiał: aluminium
Wykonanie: wymiary części rurowej wg DIN 46267 cz.2
Narzędzie do zaciskania: EPZC300N, EPZ300N, GZ300, HRZ300, PRZ240, GU300
Waga g/szt. - 83,00