Końcówka rurowa AR do kabli Al jedno- i wielodrutowych - przekrój żyły 120 mm2 se, przekrój żyły 95 mm2 rm/sm, pod śrubę M 16, opakowanie 10 szt.
Dane techniczne:
Producent: ERKO
Seria produktu: AR
Indeks producenta: AR_16-95/10
Kategoria: Końcówki i złączki kablowe
EAN: 5905912834017
Wyróżnik matryc zaciskowych: 22
Materiał: aluminium
Wykonanie: wymiary części rurowej wg DIN 46267 cz.2
Narzędzie do zaciskania: EPZC300N, EPZ300N, GZ300, HRZ300, PRZ240, GU300
Waga g/szt. - 63,20