Końcówka rurowa AR do kabli Al jedno- i wielodrutowych - przekrój żyły 25mm2 se, przekrój żyły 16mm2 rm/sm, pod śrubę M 8, opakowanie 20szt.
Dane techniczne:
Producent: ERKO
Seria produktu: AR
Indeks producenta: AR_8-16/10
Kategoria: Końcówki i złączki kablowe
EAN: 5905912833775
Wyróżnik matryc zaciskowych: 12
Materiał: aluminium
Wykonanie: wymiary części rurowej wg DIN 46267 cz.2
Narzędzie do zaciskania: EPZC300N, EPZ300N, GZ300, HRZ300, PRZ240, GU300, PR95A
Waga g/szt. - 13,55