Końcówka rurowa KC90 do kabli Cu wielodrutowych - przekrój żyły 6 mm2, pod śrubę M 6, opakowanie 10 szt.
Dane techniczne:
Producent: ERKO
Seria produktu: KC90
Indeks producenta: KC90_6-6/1
Kategoria: Końcówki i złączki kablowe
EAN: 5905912826265
Materiał: miedź cynowana galwanicznie
Wykonanie: wymiary części rurowej wg DIN 46235
Dodatkowa informacja: niecynowane na zamówienie
Narzędzie do zaciskania:PR33, PR50-D
Waga g/szt. - 2,90