GW PN/DP 1E/1DB9 Przetwornik złączyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1218232.jpg.
GW PN/DP 1E/1DB9 Przetwornik złączy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1108712
Symbol Sonepar: 
P10250873
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bramka PROFINET do PROFIBUS DP. Działa jako sterownik PROFIBUS DP w sieci PROFIBUS i jako urządzenie IO PROFINET w sieci PROFINET. Kompatybilna z FDT/DTM Container do prostej konfiguracji urządzeń PROFIBUS DP

Dane techniczne

Głębokość
115 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
99 mm
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj połączenia strony pierwotnej
Inne
Redundancja
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Interfejs strony pierwotnej
Inne
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
IO link master
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Interfejs strony wtórnej
Inne
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FL CAT5 PATCH 0,5 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,5 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
0.5 m
Długość kabla
0.5 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
5
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Materiał styków
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
2832263
FL CAT5 PATCH 0,5 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 PATCH 5,0 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 5 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
5 m
Długość kabla
5 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
5
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Materiał styków
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Dźwignia blokująca
Tak
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2832580
FL CAT5 PATCH 5,0 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SUBCON-PLUS-PRIFIB/AX/SC Wtyk przyłączeniowy Profibus

Opis produktu

Wtyk D-SUB, 9-polowy, męski, wersja koncentryczna z dwoma doprowadzeniami kabli, system magistrali: PROFIBUS DP o 12 Mb/s (terminator włączany łącznikiem suwakowym), przyporządkowanie pinów: 3, 5, 6, 8; złącza śrubowe

Dane techniczne

Liczba biegunów
9
Typ połączenia
Połączenie śrubowe
Model
Wtyczka
Rodzaj styku
Męski
Porównaj
2744380
SUBCON-PLUS-PRIFIB/AX/SC Wtyk przyłączeniowy Profibus
Szybki podgląd: Opis i parametry
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC Wtyk przyłączeniowy Profibus

Opis produktu

Złącze wtykowe D-SUB, 9-bieg., pin, wyprowadzenie kabla 90°, system magistrali: PROFIBUS DP o przepustowości maks. 12 Mbit/s ze złączem żeńskim PG-D-SUB do podłączania programatora, terminator włączany przełącznikiem suwakowym, przyporządkowanie pinów: 3, 5, 6, 8; złączki szynowe z...

Dane techniczne

Liczba biegunów
9
Typ połączenia
Połączenie śrubowe
Model
Wtyczka
Rodzaj styku
Męski
Porównaj
2313708
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC Wtyk przyłączeniowy Profibus
Szybki podgląd: Opis i parametry
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I Złącze z ogranicznikiem

Opis produktu

Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i elementu bazowego, z wbudowanym wskaźnikiem statusu i odłącznikiem nożowym do trzech żył sygnałowych ze wspólnym potencjałem odniesienia. Do zastosowań HF i interfejsów telekomunikacyjnych bez napięcia zasilającego. Pośrednie...

Dane techniczne

Częstotliwość graniczna
60 MHz
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
10 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
15 V
Napięcie znamionowe AC
12 - 12 V
Napięcie znamionowe DC
12 - 12 V
Poziom ochrony ekran/ziemia
80 V
Poziom ochrony żyła/ekran
80 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
1100 V
Poziom ochrony żyła/żyła
25 V
Prąd znamionowy
0.6 A
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
5 kA
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Połączenie 1
Zacisk
Układ kontrolno-odłączający
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Tak
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Porównaj
2906786
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I Złącze z ogranicznikiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
DT-LAN-CAT.6+ Ogranicznik przepięć

Opis produktu

Układ ochrony przepięciowej wg klasy EA (CAT6A), do Gigabit-Ethernet (do 10 Gb/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Odpowiedni do Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) „Mode A” i „Mode B”. Wtyk pośredni RJ45 z oddzielnym przewodem uziemiającym i stopą do uziemienia dla szyny nośnej NS 35

Dane techniczne

Częstotliwość graniczna
500 MHz
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
3.3 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
900 V
Poziom ochrony żyła/żyła
9 V
Prąd znamionowy
1.5 A
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
2 kA
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Połączenie 1
RJ45
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Układ kontrolno-odłączający
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Brak
Porównaj
2881007
DT-LAN-CAT.6+ Ogranicznik przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-ME-RS485/RS485-P Konwerter interfejsów

Opis produktu

Wzmacniacz regeneracyjny, do rozdziału potencjału i zwiększania zasięgu w 2-przewodowych systemach magistrali RS-485, 3-torowa separacja, do montażu na szynie

Dane techniczne

Głębokość
114.5 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
99 mm
Znamionowy pobór energii elektrycznej
90 mA
Stopień ochrony (IP)
IP20
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Rodzaj połączenia strony wtórnej
Inne
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rodzaj połączenia strony pierwotnej
Inne
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Separacja galwaniczna
Aktywny
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Dwukierunkowy
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Redundancja
Nie
Interfejs strony wtórnej
RS-485
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Interfejs strony pierwotnej
RS-485
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Ochrona nadprądowa
Tak
Porównaj
2744429
PSM-ME-RS485/RS485-P Konwerter interfejsów
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar