INJ 1010-T IniektorPHOENIX CONTACT

files/fotob/1842513.jpg.
INJ 1010-T Iniektor
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2703008
Kod EAN: 
4055626462967
Symbol Sonepar: 
P01900437
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Iniektor PoE, 60 W, dwa gniazda RJ45, 10/100/1000 Mb/s, montaż na szynie DIN, IP20, rozszerzony zakres temperatury -40 °C ... 75 °C

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość
120 mm
Liczba jednostek U
2
Liczba portów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
30.2 mm
Wysokość
130 mm
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Ekranowany
Tak
Kategoria
5
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 50267-2-3)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FL CAT5 HEAVY Kabel

Opis produktu

Kabel CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), ciężki kabel instalacyjny, 2 x 2 x 0,22 mm², żyły jednodrutowe , ekranowany, płaszcz zewnętrzny: średnica 7,8 mm, płaszcz wewnętrzny: średnica 5,75 mm ± 0,15 mm

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 60 °C
Liczba żył
4
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Niebieski
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Inne
Ekran na wiązkach
Inne
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Inne
Ekran
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Powłoka ochronna
Brak
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Do instalacji podziemnych
Nie
Porównaj
27448141
FL CAT5 HEAVY Kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZF0 0,4x2,5 Wkrętak płaski

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Ciężar
28 g
Długość całkowita
156 mm
Długość klingi
75 mm
Grubość trzpienia
0.4 mm
Rozmiar klucza (napęd sześciokątny)
0 mm
Szerokość trzpienia
2.5 mm
Średnica klingi
2.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Antymagnetyczne
Nie
Materiał uchwytu
Inne
Ciągła klinga
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Model precyzyjny
Tak
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Z zagiętym grotem
Nie
Porównaj
1204504
SZF0 0,4x2,5 Wkrętak płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 FLEX Kabel CAT5-SF/UTP

Opis produktu

Produkt na metry, Kabel instalacyjny, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), ekranowany, PUR bez halogenów, morski RAL 5021, 4-żyłowy (2x2xAWG26/7, SF/UTP), kolor pojedynczych żył: białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, długość kabla: wolne wejścia (1,0 ... 1000,0 m)

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - -40 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 60 °C
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
78 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
30 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.75 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.14 mm²
Średnica żyły
1 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żył
Inne
Kategoria
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Folia + oplot
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Powłoka ochronna
Brak
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Ułożenie skrętek
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Porównaj
2744830
FL CAT5 FLEX Kabel CAT5-SF/UTP
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 PATCH 0,3 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,3 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
0.3 m
Długość kabla
0.3 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rozmiar AWG
26
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Kategoria
5
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Materiał styków
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Budowa kabla
Inne
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Szary
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Porównaj
2832250
FL CAT5 PATCH 0,3 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 Wtyk sieciowy

Opis produktu

Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 26- 23, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary A RAL 7042, Ethernet

Dane techniczne

Długość
56 mm
Głębokość
56 mm
Liczba biegunów
8
Liczba styków
8
Liczba wejść kablowych
1
Napięcie znamionowe
72 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 0.25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 0.25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 0.25 mm²
Prąd znamionowy In
1.75 A
Szerokość
14 mm
Temperatura otoczenia
-20 - 70 °C
Wysokość
14.6 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 70 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z blokadą
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk nożowy z przemieszczeniem izolacji
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Materiał styków
Inne
Z uszczelką
Nie
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Typ ochronnika przepięciowego
II
Materiał pokrycia styków
Złoto
Stopień zanieczyszczenia
2
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Polaryzacja
Brak
Porównaj
1656725
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 Wtyk sieciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK Wtyk sieciowy

Opis produktu

Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 26- 23, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny, Ethernet

Dane techniczne

Długość
59 mm
Głębokość
55.85 mm
Liczba biegunów
8
Liczba styków
8
Liczba wejść kablowych
1
Napięcie znamionowe
72 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 0.25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 0.25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 0.25 mm²
Prąd znamionowy In
1.75 A
Szerokość
14 mm
Temperatura otoczenia
-20 - 70 °C
Wysokość
14.6 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 70 °C
Znamionowe napięcie udarowe
330 kV
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z blokadą
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk nożowy z przemieszczeniem izolacji
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Materiał styków
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Typ ochronnika przepięciowego
II
Z uszczelką
Tak
Stopień zanieczyszczenia
2
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Polaryzacja
Brak
Porównaj
1658008
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK Wtyk sieciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 PATCH 0,5 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,5 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
0.5 m
Długość kabla
0.5 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Kategoria
5
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Materiał styków
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
2832263
FL CAT5 PATCH 0,5 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 PATCH 1,0 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
1 m
Długość kabla
1 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Ekranowany
Tak
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Kategoria
5
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Materiał styków
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
2832276
FL CAT5 PATCH 1,0 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 PATCH 1,5 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1,5 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Długość kabla
1.5 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rozmiar AWG
26
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Kategoria
5
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Budowa kabla
4x2
Materiał styków
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Szary
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Dźwignia blokująca
Tak
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Porównaj
2832221
FL CAT5 PATCH 1,5 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 PATCH 2,0 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 2 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
2 m
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Szary
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Kategoria
5
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Materiał styków
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
2832289
FL CAT5 PATCH 2,0 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT6 PATCH 0,3 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,3 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, Ethernet

Dane techniczne

Długość
0.3 m
Długość kabla
0.3 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Kategoria
6
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Materiał styków
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Dźwignia blokująca
Tak
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2891181
FL CAT6 PATCH 0,3 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT6 PATCH 0,5 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,5 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, Ethernet

Dane techniczne

Długość
0.5 m
Długość kabla
0.5 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Kategoria
6
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Materiał styków
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Dźwignia blokująca
Tak
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2891288
FL CAT6 PATCH 0,5 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 PATCH 3,0 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 3 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
3 m
Długość kabla
3 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Kategoria
5
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Materiał styków
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Dźwignia blokująca
Tak
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2832292
FL CAT5 PATCH 3,0 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT6 PATCH 1,0 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, Ethernet

Dane techniczne

Długość
1 m
Długość kabla
1 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Kategoria
6
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Materiał styków
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Dźwignia blokująca
Tak
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2891385
FL CAT6 PATCH 1,0 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT6 PATCH 1,5 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1,5 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, Ethernet

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Długość kabla
1.5 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Kategoria
6
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Materiał styków
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Dźwignia blokująca
Tak
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2891482
FL CAT6 PATCH 1,5 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT6 PATCH 2,0 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 2 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, Ethernet

Dane techniczne

Długość
2 m
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Kategoria
6
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Materiał styków
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Dźwignia blokująca
Tak
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2891589
FL CAT6 PATCH 2,0 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT6 PATCH 3,0 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 3 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, Ethernet

Dane techniczne

Długość
3 m
Długość kabla
3 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Kategoria
6
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Materiał styków
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Dźwignia blokująca
Tak
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2891686
FL CAT6 PATCH 3,0 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MICROFOX-SP Szczypce tnące boczne

Opis produktu

Szczypce boczne do cięcia, masa 83 g

Dane techniczne

Długość
115 mm
Model/kształt/forma
Standardowy
Z izolacją
Nie
Pozytywne testy VDE
Nie
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Do zdejmowania izolacji
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Porównaj
1212488
MICROFOX-SP Szczypce tnące boczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT6 PATCH 5,0 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 5 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, Ethernet

Dane techniczne

Długość
5 m
Długość kabla
5 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Kategoria
6
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Materiał styków
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Dźwignia blokująca
Tak
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2891783
FL CAT6 PATCH 5,0 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT6 PATCH 7,5 Kabel krosowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 7,5 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, Ethernet

Dane techniczne

Długość
7.5 m
Długość kabla
7.5 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Kategoria
6
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Materiał styków
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Dźwignia blokująca
Tak
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2891880
FL CAT6 PATCH 7,5 Kabel krosowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar