OPTOSUB-PLUS-G/OUT KonwerterPHOENIX CONTACT

files/fotob/1833796.jpg.
OPTOSUB-PLUS-G/OUT Konwerter
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2799636
Kod EAN: 
4017918129712
Symbol Sonepar: 
P01114850
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Adapter światłowodowy INTERBUS,do konwersji interfejsu zdalnego OUT na włókna szklane, rodzaj przyłącza: B-FOC

Dane techniczne

Głębokość
31.3 mm
Szerokość
16.3 mm
Wysokość
57 mm

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Program komputerowy
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

OPTOSUB-PLUS-K/IN Konwerter

Opis produktu

INTERBUS/adapter światłowodowy,do konwersji interfejsu Remote IN na włókna polimerowe lub PCF, rodzaj przyłącza: F-SMA

Dane techniczne

Głębokość
31.3 mm
Szerokość
16.3 mm
Wysokość
57 mm
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Fast Ethernet
Nie
Power over Ethernet
Nie
Porównaj
2799584
OPTOSUB-PLUS-K/IN Konwerter
Szybki podgląd: Opis i parametry
OPTOSUB-PLUS-G/IN Konwerter

Opis produktu

Adapter światłowodowy INTERBUS,do konwersji interfejsu zdalnego IN na włókna szklane, rodzaj przyłącza: B-FOC

Dane techniczne

Głębokość
31.3 mm
Szerokość
16.3 mm
Wysokość
57 mm
Porównaj
2799623
OPTOSUB-PLUS-G/IN Konwerter
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar