PSI-WL-RS232-RS485/BT/2DO Konwerter bluetoothPHOENIX CONTACT

files/fotob/1835021.jpg.
PSI-WL-RS232-RS485/BT/2DO Konwerter bluetooth
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2313805
Kod EAN: 
4046356567572
Symbol Sonepar: 
P00877631
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Konwerter bluetooth, transmisja bezprzewodowa: RS-232/422/485 2-drutowe, montaż na szynie EN, złącze MCX do anteny zewnętrznej, zintegrowana diagnostyka toru: Wykres słupkowy + 2 wyjścia cyfrowe, okabl. poprz. 24 V DC i RS-485 2-drutowe

Dane techniczne

Głębokość
116 mm
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
99 mm

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Program komputerowy
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1 Zasilacz

Opis produktu

W przypadku nowych instalacji stosować następujący artykuł: 2904614 Zasilacz MINI POWER z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym do montażu na szynie DIN, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC / 1,5 A

Dane techniczne

Głębokość
95 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
2 A
Maksymalny prąd wyjściowy 2
2 A
Moc wyjściowa
36 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Napięcie wyjściowe 2
24 - 24 V
Pobór mocy
90 VA
Szerokość
35 mm
Szerokość wbudowania
35 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
1.5 A
Wysokość
99 mm
Wysokość wbudowania
99 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
85 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 264 V
Wersja modułowa
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowany
Tak
Odporność na zwarcie
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Porównaj
2866983
MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1 Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-PIG-EF316-N-SMA Przewód adapterowy

Opis produktu

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 3,2 mm, przewód wewnętrzny: elastyczny, tłumienność: 0,5 / 0,7 / 0,9 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: SMA (męskie) -> N (żeńskie), długość kabla: 0,3 m

Dane techniczne

Długość
0.3 m
Impedancja
50 Ω
Impedancja falowa
50 Ω
Współczynnik ekranowania
1 dB
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor
Inne
Rodzaj kabla
Inne
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Gniazdo
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Porównaj
2867694
RAD-PIG-EF316-N-SMA Przewód adapterowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-CAB-EF393-5M Przewód antenowy

Opis produktu

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 10 mm, przewód wewnętrzny: elastyczny, tłumienność: 1,6 / 2,9 / 5,0 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: 2 x N (męskie), długość kabla: 5 m

Dane techniczne

Długość
5 m
Impedancja
50 Ω
Impedancja falowa
50 Ω
Współczynnik ekranowania
1.6 dB
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor
Czarny
Rodzaj kabla
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Porównaj
2867652
RAD-CAB-EF393-5M Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-CAB-EF393-10M Przewód antenowy

Opis produktu

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 10 mm, przewód wewnętrzny: elastyczny, tłumienność: 2,9 / 5,6 / 9,9 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: 2 x N (męskie), długość kabla: 10 m

Dane techniczne

Długość
10 m
Impedancja
50 Ω
Impedancja falowa
50 Ω
Współczynnik ekranowania
3 dB
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor
Czarny
Rodzaj kabla
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Porównaj
2867665
RAD-CAB-EF393-10M Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSI-WL-PROFIB/BT-SET/2DO Zestaw bluetooth PROFIBUS

Opis produktu

Zestaw bluetooth PROFIBUS, wstępnie skonfigurowany: PROFIBUS punkt-punkt, szybkość transmisji PROFIBUS:187,5 kB/s, zintegrowana diagnostyka toru: Wykres słupkowy + 2 wyjścia cyfrowe, okabl. poprz. 24 V DC i RS-485 2-drutowe, zawartość: 2× konwerter blueto

Dane techniczne

Głębokość
116 mm
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
99 mm
Porównaj
2313876
PSI-WL-PROFIB/BT-SET/2DO Zestaw bluetooth PROFIBUS
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-ISM-2400-ANT-PAN-8-0 Antena kierunkowa

Opis produktu

Antena kierunkowa, 2,4 GHz, zysk: 8 dBi, polaryzacja liniowa, kąt otwarcia: h/v 75°/70°, stopień ochrony: IP55, złącze: SMA (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy do masztu

Dane techniczne

Szerokość
80 mm
Wysokość
100 mm
Zysk anteny
8 dBi
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zewnętrzna
Nie
Wewnętrzna
Nie
Rodzaj połączenia
SMA
Porównaj
2867610
RAD-ISM-2400-ANT-PAN-8-0 Antena kierunkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-CAB-EF393-3M Przewód antenowy

Opis produktu

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 10 mm, przewód wewnętrzny: elastyczny, tłumienność: 1,0 / 1,8 / 3,1 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: 2 x N (męskie), długość kabla: 3 m

Dane techniczne

Długość
3 m
Impedancja
50 Ω
Impedancja falowa
50 Ω
Współczynnik ekranowania
1 dB
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor
Czarny
Rodzaj kabla
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Porównaj
2867649
RAD-CAB-EF393-3M Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA Przewód adapterowy

Opis produktu

przewód adapterowy, pigtail 100 cm, MCX (męskie) -> SMA (męskie), tłumienność wtrąceniowa 1,5 dB dla 2,4 GHz; impedancja 50 Ohm;

Dane techniczne

Impedancja falowa
50 Ω
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Porównaj
2867678
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA Przewód adapterowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-PIG-EF316-MCX-N Przewód adapterowy

Opis produktu

Kabel adapterowy, Pigtail 50 cm MCX (męski) > N (męski), tłumienność wtrąceniowa 1,5 dB@2,4 GHz; impendancja 50 Ω;

Dane techniczne

Impedancja falowa
50 Ω
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Porównaj
2867681
RAD-PIG-EF316-MCX-N Przewód adapterowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 Antena paraboliczna

Opis produktu

Do dużych odległości. Do połączeń punkt-punkt

Dane techniczne

Szerokość
610 mm
Wysokość
419 mm
Zysk anteny
19 dBi
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z kablem podłączeniowym
Tak
Wewnętrzna
Tak
Rodzaj połączenia
N
Zewnętrzna
Tak
Porównaj
2867885
RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 Antena paraboliczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-CAB-EF142-5M Przewód antenowy

Opis produktu

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 5 mm, przewód wewnętrzny: elastyczny, tłumienność: 2,8 / 4,9 / 7,8 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: 2 x SMA (męskie), długość kabla: 5 m

Dane techniczne

Długość
5 m
Impedancja
50 Ω
Współczynnik ekranowania
2.8 dB
Kolor
Inne
Rodzaj kabla
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
2884525
RAD-CAB-EF142-5M Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-ADP-SMA/F-SMA/F Adapter

Opis produktu

Adapter anteny do przepustu do szafy, zakres częstotliwości: 0,3 GHz ... 6 GHz, złącze: 2 x SMA (żeńskie)

Dane techniczne

Impedancja
50 Ω
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Porównaj
2884541
RAD-ADP-SMA/F-SMA/F Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-2400-ANT-OMNI-6-0-SW Antena dookólna

Opis produktu

Antena dookólna, 2,4 GHz, 6 dBi, liniowo-pionowa, kąt otwarcia h/v 360°/20°, N (żeńskie), IP65, odporna na działanie wody morskiej

Dane techniczne

Zysk anteny
6 dBi
Typ połączenia
Gniazdo
Wewnętrzna
Tak
Zewnętrzna
Tak
Rodzaj połączenia
N
Porównaj
2903219
RAD-2400-ANT-OMNI-6-0-SW Antena dookólna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ME17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN Element obudowy

Opis produktu

Łącznik T-BUS na szynę DIN, kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A (styki równoległe), napięcie znamionowe (III/2): 125 V, liczba biegunów: 5, rodzina produktów: TBUS5-17,5.., raster: 3,81 mm, montaż: Montaż na szynie DIN, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w...

Dane techniczne

Do płytki o grubości
1.8 mm
Głębokość
40 mm
Liczba styków
5
Napięcie znamionowe
125 V
Odstępy między stykami
3.81 mm
Odstępy między złączami
3.81 mm
Prąd znamionowy In
8 A
Szerokość
3.5 mm
Wysokość
20 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Kolor
Zielony
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj styku
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Kolor obudowy
Zielony
Typ ochronnika przepięciowego
III
Rodzaj banderolowania
Karton (do SMD)
Kąt płytka drukowana / wtyk
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Sposób mocowania PCB
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Cyna
Porównaj
2709561
ME17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN Element obudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ME 22,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 G Łącznik magistrali szyn nośnych

Opis produktu

Łącznik T-BUS na szynę DIN, kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A (styki równoległe), napięcie znamionowe (III/2): 125 V, liczba biegunów: 5, rodzina produktów: TBUS5-22,5.., raster: 3,81 mm, montaż: Montaż na szynie DIN, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w...

Dane techniczne

Do płytki o grubości
1.8 mm
Liczba styków
5
Napięcie znamionowe
125 V
Odstępy między stykami
3.81 mm
Odstępy między złączami
3.81 mm
Prąd znamionowy In
8 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Kolor obudowy
Zielony
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Rodzaj banderolowania
Karton (do SMD)
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Sposób mocowania PCB
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Cyna
Typ ochronnika przepięciowego
III
Kąt płytka drukowana / wtyk
Inne
Porównaj
2707437
ME 22,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 G Łącznik magistrali szyn nośnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M Kabel USB

Opis produktu

Kabel przyłącza USB: wtyk USB typ A na wtyk USB typ Mini-B; długość: 3 m

Dane techniczne

Długość
3 m
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2986135
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M Kabel USB
Szybki podgląd: Opis i parametry
SUBCON 9/F-SH RS232 Wtyk przyłączeniowy INTERBUS

Opis produktu

Złącze D-SUB, gniazdo 9-bieg., wyprowadzenie kabla 35°, typ uniwersalny do wszystkich systemów, obłożenie pinów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na złączkę z przyłączem śrubowym

Dane techniczne

Liczba biegunów
9
Typ połączenia
Inne
Model
Wtyczka
Rodzaj styku
Żeński
Porównaj
2761499
SUBCON 9/F-SH RS232 Wtyk przyłączeniowy INTERBUS
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-KA9SUB9/BB/2M Kabel D-SUB

Opis produktu

Kabel RS-232, 9-biegunowy, gniazdo D-SUB na 9-biegunowe gniazdo D-SUB, 9-żyłowy, 1:1

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba biegunów
9
Liczba żył
9
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Porównaj
2799474
PSM-KA9SUB9/BB/2M Kabel D-SUB
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAD-TAPE-SV-19-3 Taśma zabezpieczająca

Opis produktu

Samowulkanizująca taśma zabezpieczająca przed wpływami atmosferycznymi do ochrony zewnętrznej adapterów, rozdzielaczy antenowych, połączeń kabli itd., długość rolki 3 m

Dane techniczne

Długość
3000 m
Grubość
0.75 mm
Odporność temperaturowa
90 - 90 °C
Szerokość
19 mm
Dwustronny
Nie
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Wulkanizująca
Tak
Samogasnące
Nie
Przezroczysty
Nie
Izolacyjna
Tak
Porównaj
2903182
RAD-TAPE-SV-19-3 Taśma zabezpieczająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM-KBL-RS232/USB Przewód

Opis produktu

Kabel połączeniowy z D-SUB 9 i USB, z adapterem D-SUB 9/D-SUB 25
Porównaj
2881078
CM-KBL-RS232/USB Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar