GRM55/100 G Siatkowe koryto kablowe 3mbOBO-BETTERMANN

files/fotob/939720.jpg.
GRM55/100 G Siatkowe koryto kablowe 3mb
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
GRM-SERIE
Nr Katalogowy: 
6001442
Kod EAN: 
4012196858552
Symbol Sonepar: 
P00367773
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Korytko siatkowe z ukształtowanym łącznikiem o wysokości boku 55 mm.

Dane techniczne

Ciężar
0.72 kg/m
Długość
3000 mm
Przekrój użyteczny
4000 mm²
Szerokość
100 mm
Wysokość
55 mm
Średnica drutu
3.9 mm
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 1,0 m
350 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 1,5 m
200 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 2,0 m
100 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 2,5 m
100 N/m
Możliwy rozstaw podpór
1 - 2.5 m
Średnica drutu poprzecznego
3.9 mm
Średnica drutu wzdłużnego
3.9 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil U
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Połączenie bezśrubowe
Tak
Liczba wbudowanych przegród
Brak
Rodzaj badania obciążenia zgodnie z IEC 61537
Typ II
Model szerokorozpiętościowy
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BZ-U 10-10/90 KOTWA SWORZNIOWA

Opis produktu

Kotwa rozporowa BZ do mocowania umiarkowanie do ciężkich elementów, zarówno w betonie zarysowanym jak i niezarysowanym. Łączy ona wysokie dopuszczalne obciążenia z małymi odstępami między sobą i od krawędzi.

Dane techniczne

Długość
90 mm
Długość kotwy
90 mm
Minimalna głębokość otworu montażowego
75 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
10
Średnica otworu montażowego
10 mm
Grubość mocowania
10 mm
Maks. grubość mocowania
10 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał tulejki
Stal
Materiał
Stal
Model
Wbijany
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni kotwy
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Klasa odporności ogniowej zgodnie z DIN 4102-2
R120
Nadaje się do betonu niezarysowanego
Tak
Wykończenie powierzchni tulejki
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Materiał kotwy
Stal
Wytrzymałość sejsmiczna ETA
C1 i C2
Nadaje się do betonu zarysowanego
Tak
Porównaj
3498334
BZ-U 10-10/90 KOTWA SWORZNIOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
964/M8 PODKŁADKA WZMOCNIONA 8,4x20

Opis produktu

Podkładka o bardzo dużej średnicy

Dane techniczne

Do śrub metrycznych o rozmiarze
8
Grubość
1.5 mm
Średnica wewnętrzna
8.4 mm
Średnica zewnętrzna
20 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Fazowana
Nie
Hartowane
Nie
Fazowanie
Nie
Porównaj
3403122
964/M8 PODKŁADKA WZMOCNIONA 8,4x20
Szybki podgląd: Opis i parametry
DIN934 M8 NAKRĘTKA

Opis produktu

Nakrętka sześciokątna wg DIN 934 z gwintem metrycznym

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
8
Szerokość klucza
13 mm
Wysokość
6.8 mm
Rodzaj gwintu
M
Materiał
Stal
Model
Nakrętka
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
System przykręcania
Sześciokątny zewnętrzny
Samoblokująca
Nie
Z pierścieniem nylonowym
Nie
Rozmiar gwintu w calach
5/16 cala
Z kołnierzem
Nie
Lewy gwint
Nie
Porównaj
3400085
DIN934 M8 NAKRĘTKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
966/M10 G PODKŁADKA

Opis produktu

Podładka uniwersalnego zastosowania

Dane techniczne

Do śrub metrycznych o rozmiarze
10
Grubość
2 mm
Średnica wewnętrzna
10.5 mm
Średnica zewnętrzna
20 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Fazowana
Nie
Fazowanie
Nie
Z zazębieniami
Nie
Rodzaj otworu/wycięcia
Okrągły
Hartowane
Nie
Porównaj
3402096
966/M10 G PODKŁADKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
EA M8 PL KOTWA SWORZNIOWA

Opis produktu

Kotwa stalowa do małych obciążeń

Dane techniczne

Długość
30 mm
Minimalna głębokość otworu montażowego
33 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Średnica otworu montażowego
10 mm
Dopuszczalne obciążenie (strefa rozciągana)
4 kN
Materiał tulejki
Stal
Materiał
Stal
Model
Wbijany
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Do kamienia naturalnego
Nie
Samowiercący
Nie
Montaż przelotowy
Nie
Osadzak
Inne
Do betonu
Tak
Montaż wtykowy
Tak
Montaż dystansowy
Nie
Porównaj
3492867
EA M8 PL KOTWA SWORZNIOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
DIN934 M10 NAKRĘTKA

Opis produktu

Nakrętka sześciokątna wg DIN 934 z gwintem metrycznym

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
10
Szerokość klucza
17 mm
Wysokość
8.4 mm
Rodzaj gwintu
M
Materiał
Stal
Model
Nakrętka
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Nie
Z kołnierzem
Nie
Lewy gwint
Nie
System przykręcania
Sześciokątny zewnętrzny
Samoblokująca
Nie
Rozmiar gwintu w calach
3/8 cala
Porównaj
3400107
DIN934 M10 NAKRĘTKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
GKS 34 G ZACISK DO KORYTKA SIATKOWEGO

Opis produktu

Zacisk do mocowania korytek siatkowych na wspornikach ścienno-wieszakowych
Porównaj
6016855
GKS 34 G ZACISK DO KORYTKA SIATKOWEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
SKS10/110 ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄT.M10X110

Opis produktu

Śruba sześciokątna do montażu mocowania trapezowego TPB 100, z trzpieniem i gwintem, w zestawie z nakrętką sześciokątną i 2 podkładkami

Dane techniczne

Długość
110 mm
Długość gwintu
110 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
10
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
17 mm
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
System przykręcania
Sześciokątny (heksagonalny)
Pełny gwint
Tak
Lewy gwint
Nie
Kształt główki
Sześciokątny (heksagonalny)
Z podkładką
Tak
Samoblokująca
Nie
Łeb wpuszczany (kryty)
Nie
Z kołnierzem
Nie
Porównaj
6418244
SKS10/110 ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄT.M10X110
Szybki podgląd: Opis i parametry
GEV 36 G ŁĄCZNIK NAROŻNY

Opis produktu

Łącznik narożny do wykonywania łuków korytek kablowych

Dane techniczne

Długość
56 mm
Odpowiednie do korytek siatkowych o grubości drutu
3.9 - 4.9 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Łącznik narożny
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Do korytek siatkowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Porównaj
6016715
GEV 36 G ŁĄCZNIK NAROŻNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
ES M 8X30 Kołek z gwintem wewn.

Opis produktu

Kotwa wbijana do pojedynczego mocowania systemów nienośnych w betonie niespękanym oraz do wielokrotnego mocowania w betonie zarysowanym i niezarysowanym. Testowane pod kątem ochrony przeciwpożarowej, klasa odporności ogniowej R 120 zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną ETA-02/0020 (opcja...

Dane techniczne

Długość
30 mm
Minimalna głębokość otworu montażowego
30 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Średnica otworu montażowego
10 mm
Dopuszczalne obciążenie (strefa rozciągana)
1.7 kN
Materiał tulejki
Stal
Model
Wbijany
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Z dopuszczeniem
Tak
Do kamienia naturalnego
Nie
Montaż wtykowy
Tak
Samowiercący
Nie
Montaż dystansowy
Nie
Osadzak
Inne
Do betonu
Tak
Montaż przelotowy
Nie
Porównaj
3492023
ES M 8X30 Kołek z gwintem wewn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS GR VA4310 Zacisk

Opis produktu

Zacisk do bezśrubowego mocowania przegród w korytkach siatkowych.
Porównaj
6062282
KS GR VA4310 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
GSV 34 G ŁĄCZNIK STYKOWY G

Opis produktu

Łącznik stykowy do korytek siatkowych w wersji skręcanej

Dane techniczne

Długość
34 mm
Odpowiednie do korytek siatkowych o grubości drutu
3.9 - 4.9 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Łącznik wzdłużny
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Do korytek siatkowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Porównaj
6016596
GSV 34 G ŁĄCZNIK STYKOWY G
Szybki podgląd: Opis i parametry
2078/M8 PRĘT M8 1mb

Opis produktu

Pręt gwintowany wg normy DIN 976

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Lewy gwint
Nie
Porównaj
3141128
2078/M8 PRĘT M8 1mb
Szybki podgląd: Opis i parametry
DS 4 FS ELEMENT DYSTANSOWY 40MM

Opis produktu

Element dystansowy do zastosowania w profilach trapezowych typ TP
Porównaj
6416551
DS 4 FS ELEMENT DYSTANSOWY 40MM
Szybki podgląd: Opis i parametry
TPB100 OBEJMA TRAPEZOWA

Opis produktu

Uchwyt trapezowy do podwieszania systemów tras kablowych na stropach z blachy trapezowej

Dane techniczne

Długość
36 mm
Obciążenie dopuszczalne
800 N
Rozmiar gwintu metrycznego
10
Szerokość
100 mm
Wysokość
116 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Regulowane
Tak
Zawiasy
Nie
Porównaj
6357506
TPB100 OBEJMA TRAPEZOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
GMA/M8 FS UCHWYT KORYTKA SIATKOWEGO

Opis produktu

Uchwyt środkowy do korytek siatkowych, w wersji dwuczęściowej
Porównaj
6015239
GMA/M8 FS UCHWYT KORYTKA SIATKOWEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
2078/M8 PRĘT M8 2mb

Opis produktu

Pręt gwintowany wg normy DIN 976

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Lewy gwint
Nie
Porównaj
3141136
2078/M8 PRĘT M8 2mb
Szybki podgląd: Opis i parametry
2078/M10 PRĘT M10 1m

Opis produktu

Pręt gwintowany wg normy DIN 976

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
10
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Lewy gwint
Nie
Porównaj
3141209
2078/M10 PRĘT M10 1m
Szybki podgląd: Opis i parametry
TPD/145 FS WIESZAK SUFITOWY

Opis produktu

Wspornik ścienno-stropowy TP do uniwersalnego montażu

Dane techniczne

Do kanałów o maksymalnej wysokości
60 mm
Do kanałów o szerokości
100 mm
Obciążenie dopuszczalne
1300 N
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Uchwyt montażowy (uchwyt C)
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Tak
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
6363806
TPD/145 FS WIESZAK SUFITOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL1-G M8 TG ŚRUBY ZACISK.NOŚNE

Opis produktu

Z gwintem. Maks. moment dokręcania: 8 Nm

Dane techniczne

Do grubości kołnierza
18 mm
Obciążenie niszczące
1200 N
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Materiał
Żeliwo
Sposób mocowania
Śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Sposób podłączenia / komponent
Gwint
Regulowany
Nie
Zawiasy
Nie
Porównaj
1488074
FL1-G M8 TG ŚRUBY ZACISK.NOŚNE
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar