KBP100H60/3 Korytko pełneBAKS

files/fotob/1432933.jpg.
KBP100H60/3 Korytko pełne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KBP
Nr Katalogowy: 
162610
Kod EAN: 
5900993035148
Symbol Sonepar: 
P00115844
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta

Dane techniczne

Ciężar
2.81 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
5800 mm²
Szerokość
100 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: jpg
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LGJH60 Łącznik przegubowy korytka
Porównaj
162400
LGJH60 Łącznik przegubowy korytka
LGP/LGOPH60 Łącznik przegubowy korytka
Porównaj
162100
LGP/LGOPH60 Łącznik przegubowy korytka
KCP50H60/6N Korytko perforowane

Dane techniczne

Ciężar
1.95 kg/m
Długość
6000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
2800 mm²
Szerokość
50 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Bez łącznika
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
860206
KCP50H60/6N Korytko perforowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
KBP200H60/3 Korytko pełne

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta

Dane techniczne

Ciężar
3.37 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
11800 mm²
Szerokość
200 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
162620
KBP200H60/3 Korytko pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
KBP300H60/3 Korytko pełne

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta

Dane techniczne

Ciężar
3.93 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
17800 mm²
Szerokość
300 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
162630
KBP300H60/3 Korytko pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKLBP400/300H60 Redukcja lewa
Porównaj
166402
RKLBP400/300H60 Redukcja lewa
RKLBP500/400H60 Redukcja lewa
Porównaj
166502
RKLBP500/400H60 Redukcja lewa
RKSP400/300H60 Redukcja symetryczna
Porównaj
166040
RKSP400/300H60 Redukcja symetryczna
RKLBP600/500H60 Redukcja lewa
Porównaj
166602
RKLBP600/500H60 Redukcja lewa
TKBP400H60 Trójnik korytka
Porównaj
161402
TKBP400H60 Trójnik korytka
KKMP400H60 Kolanko 45st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość korytka kablowego
400 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kąt zgięcia
45°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
163040
KKMP400H60 Kolanko 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KBP400H60/3 Korytko pełne

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta

Dane techniczne

Ciężar
5.06 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
23800 mm²
Szerokość
400 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
162040
KBP400H60/3 Korytko pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKPP500/400H60 Redukcja prawa
Porównaj
165850
RKPP500/400H60 Redukcja prawa
KKP400H60 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość korytka kablowego
400 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
162840
KKP400H60 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKPP600/500H60 Redukcja prawa
Porównaj
165860
RKPP600/500H60 Redukcja prawa
KBP500H60/3 Korytko pełne

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta

Dane techniczne

Ciężar
6.19 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
29800 mm²
Szerokość
500 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
162050
KBP500H60/3 Korytko pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKDP400H60 Trójnik dostawny

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość odgałęzienia
400 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
169840
TKDP400H60 Trójnik dostawny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKBP500H60 Trójnik korytka
Porównaj
161502
TKBP500H60 Trójnik korytka
KBP600H60/3 Korytko pełne

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta

Dane techniczne

Ciężar
7.32 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
35800 mm²
Szerokość
600 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
162060
KBP600H60/3 Korytko pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKBP600H60 Trójnik korytka
Porównaj
161602
TKBP600H60 Trójnik korytka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar