KGR/KPR50H60/3 KorytkoBAKS

files/fotob/1432874.jpg.
KGR/KPR50H60/3 Korytko
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KGR
Nr Katalogowy: 
160224
Kod EAN: 
5900993183979
Symbol Sonepar: 
P01141645
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej;System bezłącznikowy; Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie

Dane techniczne

Ciężar
0.66 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
0.5 mm
Przekrój użyteczny
2900 mm²
Szerokość
50 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: jpg
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TKBJ50H60 Trójnik korytka
Porównaj
164124
TKBJ50H60 Trójnik korytka
KKJ50H60 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
Szerokość korytka kablowego
50 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Kamiennoszary
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Porównaj
162724
KKJ50H60 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKSBJ100/50H60 Redukcja symetryczna
Porównaj
166124
RKSBJ100/50H60 Redukcja symetryczna
KBJ50H60/3 Korytko pełne

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej;System bezłącznikowy; Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie

Dane techniczne

Ciężar
1.42 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Przekrój użyteczny
2900 mm²
Szerokość
50 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
162024
KBJ50H60/3 Korytko pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKMBJ100H60 Kolanko 45st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
160103
KKMBJ100H60 Kolanko 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKJ50H60 Trójnik korytka
Porównaj
163924
TKJ50H60 Trójnik korytka
KKBJ100H60 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
160101
KKBJ100H60 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
ELJ100H60 Element łuku przegubowego
Porównaj
167610
ELJ100H60 Element łuku przegubowego
RKLJ100/50H60 Redukcja lewa
Porównaj
165124
RKLJ100/50H60 Redukcja lewa
KKMJ100H60 Kolanko 45st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kąt zgięcia
45°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
168902
KKMJ100H60 Kolanko 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KBJ100H60/3 Korytko pełne

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej;System bezłącznikowy; Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie;.w systemie spełnia funkcję E-90

Dane techniczne

Ciężar
1.87 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Przekrój użyteczny
5800 mm²
Szerokość
100 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
162210
KBJ100H60/3 Korytko pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKDJ50H60 Trójnik dostawny

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość odgałęzienia
50 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Stal nierdzewna
Porównaj
169705
TKDJ50H60 Trójnik dostawny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ELJ150H60 Element łuku przegubowego
Porównaj
167615
ELJ150H60 Element łuku przegubowego
KKJ100H60 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Kamiennoszary
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Porównaj
166210
KKJ100H60 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKMBJ150H60 Kolanko 45st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
160203
KKMBJ150H60 Kolanko 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKPBJ200/100H60 Redukcja prawa
Porównaj
165903
RKPBJ200/100H60 Redukcja prawa
RKPBJ200/150H60 Redukcja prawa
Porównaj
166003
RKPBJ200/150H60 Redukcja prawa
RKPJ150/100H60 Redukcja prawa
Porównaj
169215
RKPJ150/100H60 Redukcja prawa
RKSJ200/100H60 Redukcja symetryczna

Dane techniczne

Szerokość (mniejsza)
100 mm
Szerokość (większa)
200 mm
Wysokość korytka kablowego
60 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Rodzaj budowy
Redukcja symetryczna
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
169920
RKSJ200/100H60 Redukcja symetryczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKSJ200/150H60 Redukcja symetryczna
Porównaj
160020
RKSJ200/150H60 Redukcja symetryczna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar