KSP500H100/6N Korytko perforowaneBAKS

files/fotob/1433217.jpg.
KSP500H100/6N Korytko perforowane
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KSP
Nr Katalogowy: 
220051
Kod EAN: 
5900993123043
Symbol Sonepar: 
P00755375
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m; Produkt do b. dużych obciążeń

Dane techniczne

Ciężar
8.51 kg/m
Długość
6000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
49800 mm²
Szerokość
500 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Tak
Układ otworów montażowych NATO
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: jpg
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZAP2-F OC.OGNIOWY Zapinka
Porównaj
150900
ZAP2-F OC.OGNIOWY Zapinka
TKSC300H100N Trójnik korytka siatkowego
Porównaj
220932
TKSC300H100N Trójnik korytka siatkowego
LZKSC400H100N Łuk zewnętrzny 90st
Porównaj
221242
LZKSC400H100N Łuk zewnętrzny 90st
LZKSC300H100N Łuk zewnętrzny 90st
Porównaj
221232
LZKSC300H100N Łuk zewnętrzny 90st
LZKSC200H100N Łuk zewnętrzny 90st
Porównaj
221222
LZKSC200H100N Łuk zewnętrzny 90st
LWKSC300H100N Łuk wewnętrzny 90st
Porównaj
221132
LWKSC300H100N Łuk wewnętrzny 90st
KKSC400H100N Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
2 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
220742
KKSC400H100N Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKSC300H100N Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
2 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
220732
KKSC300H100N Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
CZKSC600H100N Czwórnik korytka
Porównaj
221062
CZKSC600H100N Czwórnik korytka
CZKSC500H100N Czwórnik korytka
Porównaj
221052
CZKSC500H100N Czwórnik korytka
CZKSC400H100N Czwórnik korytka
Porównaj
221042
CZKSC400H100N Czwórnik korytka
CZKSC300H100N Czwórnik korytka
Porównaj
221032
CZKSC300H100N Czwórnik korytka
CZKSC200H100N Czwórnik korytka
Porównaj
221022
CZKSC200H100N Czwórnik korytka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar