Zestaw HUPshrink31DW-A podwójne ścianki 3:1 z klejem wewnątrz materiał: poliolefin sieciowany radiacyjnie, samogasnący wg MV SS 302, elastyczny, zastosowanie uniwersalne, wytrzymałość na przebicie: 15 – 25 KV/mm wg DIN 53481, temperatura kurczenia > 80° C, trwała temperatura użytkowania - 55° C do 125° C, 25-częściowy, w pudełku z tworzywa sztucznego, podwójne ścianki, z klejem wewnątrz