SRC1 12,7/6,4-1/2 żółto-zielony Rura termokurczliwa cienkościennaCELLPACK

files/fotob/1352127.jpg.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRODUKTY TERMOKURCZLIWE NN
Nr Katalogowy: 
427563
Kod EAN: 
4010311206578
Symbol Sonepar: 
P10085593
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
1 m
Grubość ścianki po skurczeniu
0.65 mm
Zakres temperatur pracy
-30 - 105 °C
Średnica wewnętrzna po skurczeniu
6.4 mm
Średnica wewnętrzna przed skurczeniem
12.7 mm
Współczynnik kurczliwości
2:1
Z klejem w środku
Nie
Kolor
Zielono-żółty
Materiał
Poliolefina (PO-X)
Model
Cienkościenny
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj
Termokurczliwy
Przezroczysty
Nie
Nominalna średnica w calach
1/2 cala

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

SMH4 Pb-RF 120-240V Mufa termokurczliwa przejściowa złączk.śrub.4-żył.
Porównaj
CELLPACK
427269

SMH4 Pb-RF 120-240V Mufa termokurczliwa przejściowa...

SMH4 Pb-RF 120-240V Mufa termokurczliwa przejściowa złączk.śrub.4-żył.
SMHSV4 95-240 Mufa termokurczliwa przelotowa 4-żył.
Porównaj
CELLPACK
427257

SMHSV4 95-240 Mufa termokurczliwa przelotowa...

SMHSV4 95-240 Mufa termokurczliwa przelotowa 4-żył.
SMH4 Pb-RF 50-150V Mufa termokurczliwa przejściowa złączk.śrub.4-żył.
Porównaj
CELLPACK
427239

SMH4 Pb-RF 50-150V Mufa termokurczliwa przejściowa...

SMH4 Pb-RF 50-150V Mufa termokurczliwa przejściowa złączk.śrub.4-żył.
SMHSV4 50-150 Mufa termokurczliwa przelotowa 4-żył.
Porównaj
CELLPACK
427256

SMHSV4 50-150 Mufa termokurczliwa przelotowa...

SMHSV4 50-150 Mufa termokurczliwa przelotowa 4-żył.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar