PAL3 170/77 Palczatka termokurczliwaTRYTYT

files/fotob/1191402.png.
PAL3 170/77 Palczatka termokurczliwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
PAL3-170/77
Kod EAN: 
5901924530374
Symbol Sonepar: 
P00958290
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Palczatki termokurczliwe PAL trójpalczaste wykonane są z sieciowanego poliolefiny. Materiał ten charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie czynników atmosferycznych, jak również promieni UV, jednocześnie zapewnia doskonałą izolację elektryczną. Jego właściwości umożliwiają szerokie zastosowanie w przemyśle energetycznym niskich napięć zarówno w zastosowaniach wewnątrz jak i na zewnątrz budynków

Dane techniczne

Całkowita długość po skurczeniu
280 mm
Zakres temperatur pracy
-55 - 105 °C
Średnica korpusu po skurczeniu
77 mm
Średnica korpusu przed skurczeniem
170 mm
Średnica wewnętrzna palca po skurczeniu
28 mm
Średnica wewnętrzna palca przed skurczeniem
75 mm
Model
Do przewodów 3 żyłowych

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BZRT-3 Zestaw rur termokurczliwych

Opis produktu

Zestaw rurek termokurczliwych w woreczkach. Cienkościenne rurki termokurczliwe samogasnące RTS charakteryzują się wysoką elastycznością. Przeznaczone do celów izolacyjnych, ochronnych, identyfikacyjnych oraz do tworzenia wiązek. Rurki termokurczliwe RTS znajdują szerokie zastosowanie w elektronice...
Porównaj
BZRT-3
BZRT-3 Zestaw rur termokurczliwych
Szybki podgląd: Opis i parametry
RTCK-6/2 czarny Rura termokurczliwa z klejem

Opis produktu

Rurki termokurczliwe cienkościenne z klejem RTCK wykonane są z wysokiej jakości poliolefinu oraz kleju termotopliwego. Służą do ochrony przewodów i kabli. Rurki termokurczliwe RTCK szczególnie przeznaczone są do zabezpieczania przed działaniem wody. Posiadają wysoki współczynnik obkurczania...

Dane techniczne

Długość
1.22 m
Grubość ścianki po skurczeniu
1.2 mm
Przekrój nominalny
1 - 6 mm2
Zakres temperatur pracy
-45 - 125 °C
Średnica wewnętrzna po skurczeniu
2 mm
Średnica wewnętrzna przed skurczeniem
6 mm
Współczynnik kurczliwości
3:1
Z klejem w środku
Tak
Kolor
Czarny
Materiał
Poliolefina (PO-X)
Model
Cienkościenny
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość nadruku
Tak
Certyfikat UL
Tak
Porównaj
RTCK-6/2
RTCK-6/2 czarny Rura termokurczliwa z klejem
Szybki podgląd: Opis i parametry
RTMK-85/25 czarny Rura termokurczliwa z klejem

Opis produktu

Rurki termokurczliwe pogrubione z klejem RTMK wykonane są z wysokiej jakości poliolefiny oraz kleju termotopliwego, który zapewnia doskonałą wodoszczelność po obkurczeniu. Charakteryzują się dobrymi parametrami elektroizolacyjnymi oraz mechanicznymi. Zakres temperatur pracy rurek termokurczliwych...

Dane techniczne

Długość
1 m
Grubość ścianki po skurczeniu
3 mm
Zakres temperatur pracy
-55 - 110 °C
Średnica wewnętrzna po skurczeniu
25 mm
Średnica wewnętrzna przed skurczeniem
85 mm
Współczynnik kurczliwości
3:1
Z klejem w środku
Tak
Kolor
Czarny
Materiał
Poliolefina (PO-X)
Model
Pogrubiony
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość nadruku
Tak
Nominalna średnica w calach
Inne
Certyfikat UL
Tak
Porównaj
RTMK-85/25
RTMK-85/25 czarny Rura termokurczliwa z klejem
Szybki podgląd: Opis i parametry
WRTS-4,8/2,4CZ czarny Rura termokurczliwa na szpuli

Opis produktu

Rurka termokurczliwa na szpuli. Cienkościenne rurki termokurczliwe samogasnące RTS charakteryzują się wysoką elastycznością. Przeznaczone do celów izolacyjnych, ochronnych, identyfikacyjnych oraz do tworzenia wiązek. Rurki termokurczliwe RTS znajdują szerokie zastosowanie w elektronice, telekomunikacji...
Porównaj
WRTS-4,8/2,4CZ
WRTS-4,8/2,4CZ czarny Rura termokurczliwa na szpuli
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar