TULT4.8-1.6DS-2x25WH-PO-X-WH biały (2000szt.) Oznaczniki termokurczliweHELLERMANN TYTON

files/fotob/813491.jpg.
TULT4.8-1.6DS-2x25WH-PO-X-WH biały (2000szt.) Oznaczniki termokurczliwe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TULT DS
Nr Katalogowy: 
553-71014
Kod EAN: 
4031026453385
Symbol Sonepar: 
P10066087
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stopień skurczu 3:1. Standardowo dostępne długości: 50 mm, 25 mm i 16 mm. Inne długości dostępne na zamówienie. Dostępne w kolorze białym i żółtym. Dobra wytrzymałość mechaniczna oraz odporność na działanie rozpuszczalników organicznych i innych środków chemicznych. Wysoka elastyczność. Dostarczane w wygodnych opakowaniach. TULT DS to oznaczniki termokurczliwe o stopniu skurczu 3:1, z dopuszczeniem UL, z możliwością dwustronnego drukowania, dostarczane w formie drabinki. Są wykonane z poliolefiny, która ma dobrą wytrzymałość mechaniczną i odporność na działanie rozpuszczalników organicznych oraz chemikaliów. Oznaczniki zostały specjalnie przygotowane tak, aby wydajność druku była zawsze jak najlepsza, przy zastosowaniu drukarek HellermannTyton

Dane techniczne

Długość
25 mm
Szerokość
25 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
W formie rolki
Rodzaj
Cienkościenny
Przezroczysty
Nie
Z polem tekstowym
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

TULT12-4DS-2x25YE-PO-X-YE żółty (1000szt.) Oznaczniki termokurczliwe
Porównaj
HELLERMANN TYTON
553-71033

TULT12-4DS-2x25YE-PO-X-YE żółty (1000szt...

TULT12-4DS-2x25YE-PO-X-YE żółty (1000szt.) Oznaczniki termokurczliwe
TULT24-8DS-2x25YE-PO-X-YE żółty (500szt.) Oznaczniki termokurczliwe
Porównaj
HELLERMANN TYTON
553-71045

TULT24-8DS-2x25YE-PO-X-YE żółty (500szt...

TULT24-8DS-2x25YE-PO-X-YE żółty (500szt.) Oznaczniki termokurczliwe
TULT3-1DS-2x25YE-PO-X-YE żółty (2000szt) Oznaczniki termokurczliwe
Porównaj
HELLERMANN TYTON
553-71009

TULT3-1DS-2x25YE-PO-X-YE żółty (2000szt...

TULT3-1DS-2x25YE-PO-X-YE żółty (2000szt) Oznaczniki termokurczliwe

Produkty powiązane i akcesoria

Brak zdjęcia

Opis produktu

Lekka i kompaktowa opalarka ręczna. Umożliwia wygodną pracę bez odczuwania zmęczenia, dzięki niskiej wadze poniżej 1 kg. Moc 1600 W. Antypoślizgowy, gumowy pierścień do bezpiecznego stosowania na stanowisku pracy. Bezstopniowa regulacja temperatury do +700°C. Ceramiczny element grzejny. Zintegrowany...

Dane techniczne

Długość
346 mm
Moc znamionowa
1600 W
Szerokość
101 mm
Wysokość
101 mm
Zakres temperatury
40 - 700 °C
Przepływ powietrza
240 l/min
Waga urządzenia
0.99 kg
Z regulacją temperatury
Tak
Ze wskaźnikiem temperatury
Nie
Regulacja przepływu powietrza
Bezstopniowo
Porównaj
391-00110
H6100-BK Opalarka elektryczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Druk jednostronny. Druk znaczników kablowych, rurek termokurczliwych i etykiet HellermannTyton. Wykorzystuje standardowe taśmy barwiące o długości 300 m. Kody kreskowe: standardowe i 2D. Prędkość druku do 150 mm/s (w przypadku produktów w formie drabinki i koszulek termokurczliwych zalecana prędkość...
Porównaj
556-00400
TT431-DIV-GY Drukarka termotransferowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar