M45 10A 2M Przycisk roletyLEGRAND

files/fotob/662749.jpg.
M45 10A 2M Przycisk rolety
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
M45
Nr Katalogowy: 
077025
Kod EAN: 
3245060770259
Symbol Sonepar: 
P00491814
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt uniwersalny - ramkę Parametry produktu: Przycisk do pośredniego sterowania roletami 6 A - Funkcje: góra / stop / dół - Do sterowania roletami wyposażonymi w jednostkę sterującą - Biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
36 mm
Głębokość wbudowania
24 mm
Liczba biegunów
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Liczba przycisków
3
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
6 A
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Liczba biegunów
1-biegunowy
Kolor
Biały
Sposób działania
Inne
Sposób montażu
Podstawa mocująca do systemu modułowego
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Przycisk 1-biegunowy
Stopień ochrony (IP)
IP41
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Napęd elektryczny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Blokada elektryczna i mechaniczna
Nie
Przezroczysty
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Napęd mechaniczny
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar