MECH.ŁĄCZNIKA 2-BIEG. DELTASIEMENS

files/fotob/1113595.png.
MECH.ŁĄCZNIKA 2-BIEG. DELTA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5TA2112
Kod EAN: 
4001869038001
Symbol Sonepar: 
P00934430
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

DELTA switch device insert FM, OFF switch 2-pole 10 A 250V DELTA switches and socket outlets – design and quality to perfection from Siemens. Due to its eternally stylish shapes and a multitude of colors, our comprehensive range of products gives you a plethora of individual design options, which expertly emphasize the aesthetics of any room. With our high level of manufacturing competence, we can also guarantee the high-value and long service life of our DELTA switches and sockets - from individual parts to the finished product. The Siemens switch inserts are characterized primarily by: 1. Switches as off switches, change-over switches, intermediate switches, as well as pushbuttons in various designs. 2. Use of the device with a combination bolt for Torx T10 and slotted screwdrivers. 3. 3 mm of plaster compensation ensures reliable functioning, even in the event of extreme wall conditions. 4. Varied designs are available, such as shutter/blind control, motion detection, time switch and room temperature control. www.siemens.com/delta. Siemens offers a comprehensive portfolio of protection, switching, measuring and monitoring devices, distribution systems as well as switches and sockets for safe and efficient electrical infrastructure in buildings and industry

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
32 mm
Liczba dźwigni
1
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
70 mm
Układ połączeń
Łącznik 2-biegunowy
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Przycisk
Nie
Rodzaj podświetlenia
LED, wymienne
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Funkcja podświetlenia
Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Przełącznik pralkowy
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Podświetlenie
Opcjonalne
Styki sygnału zwrotnego
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar