AQUACLICK 10AX 250V IP44 biały Łącznik schodowy natynkowy podwójny z podświetleniemKONTAKT-SIMON

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SIMON AQUACLICK
Nr Katalogowy: 
ACW6/2L/11
Kod EAN: 
5902787866891
Symbol Sonepar: 
P10120349
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem bryzgoszczelny, 10AX, biały

Dane techniczne

Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Układ połączeń
Łącznik schodowy podwójny
Kolor
Biały
Sposób działania
Inne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
ACGSZN4W1/49

AQUACLICK 16A 250V IP20 czarny Gniazdo natynkowe...

AQUACLICK 16A 250V IP20 czarny Gniazdo natynkowe poczwórne Schuko z wyłącznikiem
AQUACLICK 4x2P+Z czarny mat Gniazdo poczwórne wyłącznikiem
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
ACGZN4W1/49

AQUACLICK 4x2P+Z czarny mat Gniazdo poczwórne...

AQUACLICK 4x2P+Z czarny mat Gniazdo poczwórne wyłącznikiem
Brak zdjęcia
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
ACGSZ4CZ/49

AQUACLICK 16A 250V IP44 czarny/klapka czarna...

AQUACLICK 16A 250V IP44 czarny/klapka czarna Gniazdo natynkowe poczwórne Schuko
Brak zdjęcia
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
ACGZN4W1/11

AQUACLICK 16A 250V IP20 biały Gniazdo natynkowe...

AQUACLICK 16A 250V IP20 biały Gniazdo natynkowe poczwórne
Brak zdjęcia
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
ACGSZN4W1/11

AQUACLICK 16A 250V IP20 biały Gniazdo natynkowe...

AQUACLICK 16A 250V IP20 biały Gniazdo natynkowe poczwórne Schuko z wyłącznikiem
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar