CELIANE NETATMO biały Łącznik connected i łącznik bezprzewodowyLEGRAND

files/fotob/663725.jpg.
CELIANE NETATMO biały Łącznik connected i łącznik bezprzewodowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
067632
Kod EAN: 
3414971015159
Symbol Sonepar: 
P10031753
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Celiane with NETATMO - dedykowane do nowej lub istniejącej instalacji - elementy przewodowe mogą zastąpić istniejące łączniki i gniazda - łączniki bezprzewodowe współpracują z elementami przewodowymi - produkty komunikują się ze sobą bezprzewodowo (radio ZigBee częstotliwość 2,4 GHz) - mechanizmy dostarczane z uchwytem montażowym, plakietką i ramką Parametry produktu: Zestaw gotowy do montażu Zestaw składa się z: - Łącznika oświetlenia connected (z funkcją ściemniania) z kompensatorem - Łącznika bezprzewodowego oświetlenia i gniazd - Dwóch ramek pojedynczych w kolorze białym (ref. 066631) - Czterech taśm klejących - Dwóch osłon ochronnych

Dane techniczne

Moc łączeniowa
5 - 300 W
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
1.3 A
Zakres częstotliwości
47 - 63 Hz
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Triak
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Tak
Przezroczysty
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Pamięć poziomu jasności
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Rodzaj obciążenia
Uniwersalne i LED
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar