CELIANE ON/OFF 100W LED Łącznik automatycznyLEGRAND

files/fotob/1852017.jpg.
CELIANE ON/OFF 100W LED Łącznik automatyczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
067026A
Kod EAN: 
3414972356299
Symbol Sonepar: 
P10185578
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
5 - 1275 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Długość wbudowania
40.5 mm
Głębokość
43.3 mm
Głębokość wbudowania
24 mm
Kąt detekcji w poziomie
85 - 85 °
Kąt skanowania
170 °
Liczba stref wykrywania
1
Maksymalna moc łączeniowa
150 W
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny zasięg boczny
6 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Min. głębokość puszki montażowej
30 mm
Minimalny czas załączenia
5 s
Napięcie znamionowe
110 - 240 V
Optymalna wysokość montażowa
1.2 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
0 s
Szerokość
45 mm
Szerokość wbudowania
40.5 mm
Wysokość
45 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie
0 °
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie
0 °
Zakres temperatury
5 - 35 °C
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
32 m²
Maks. moc przełączana LED
100 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Strefa dla zwierząt
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Sterowanie zdalne
Tak
Wymuszone załączenie
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK04
Z interfejsem DALI
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Monitorowanie zaplecza
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Wymuszone wyłączenie
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Montaż ścienny
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Przezroczysty
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar