Hager lumina WL0060 to 2-biegunowy łącznik elektryczny w kolorze białym z połyskiem (RAL9016). Łącznik zapewnia sterowanie dwoma niezależnymi obwodami prądowymi, idealny dla inteligentnych instalacji. Przeznaczony jest do montażu śrubowego, a także posiada pazurki rozporowe. Zapewnia błyskawiczny i bezpieczny montaż, dzięki zaciskom wtykowym. Osprzęt gwarantuje niezawodność, funkcjonalność i wygodę użytkowania. Idealny do instalacji w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
42 mm
Głębokość wbudowania
26 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9016
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik 2-biegunowy
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Rodzaj podświetlenia
Inne
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Przycisk
Nie
Kolor elementu przełączającego
Biały
Z obsługą IFTTT
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Funkcja podświetlenia
Inne
Podświetlenie
Opcjonalne
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M