PLEXO55 400W IP55 szary Mechanizm łącznika zmierzchowegoLEGRAND

files/fotob/663316.jpg.
PLEXO55 400W IP55 szary Mechanizm łącznika zmierzchowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
STERO
Nr Katalogowy: 
069517
Kod EAN: 
3245060695170
Symbol Sonepar: 
P00510970
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Sterowanie oświetleniem Program Plexo IP55- Mechanizm w komplecie z klawiszem/plakietką - Do wyposażenia w puszkę natykową lub uchwyt podtynkowy Parametry produktu: Sterowniki zmierzchoweŁącznik zmierzchowy- IP55 - IK07 - Zapalanie światła z początkiem nocy i gaszenie rano - Zestaw monolityczny z ogniwem fotoelektrycznym zintegrowanym - 1400 W dla żarówek halogenowych i żarowych - 400 VA dla świetlówek - Próg jasności regulowany od 0,5 do 1500 luksów - Szary

Dane techniczne

Głębokość
47 mm
Maksymalna moc łączeniowa
1400 W
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
5.6 A
Napięcie znamionowe
250 V
Opóźnienie wyłączania
45 s
Opóźnienie załączania
45 s
Próg jasności wyłączania
0.5 - 1500 lx
Próg jasności załączenia
0.5 - 1500 lx
Szerokość
64 mm
Wysokość
64 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 40 °C
Zakres temperatury pracy
-5 - 40 °C
Styki
1 styk rozwierny (NC)
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Obrotowy
Nie
Rodzaj czujnika
Czujnik światła wbudowany
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj czujnika
Czujnik światła wbudowany

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

VALENA LIFE biały Łącznik automatyczny z czujnikiem ruchu
Porównaj
LEGRAND
752172

VALENA LIFE biały Łącznik automatyczny z...

VALENA LIFE biały Łącznik automatyczny z czujnikiem ruchu
VALENA LIFE 400W biały Łącznik automatyczny z czujnikiem ruchu
Porównaj
LEGRAND
752173

VALENA LIFE 400W biały Łącznik automatyczny...

VALENA LIFE 400W biały Łącznik automatyczny z czujnikiem ruchu
VALENA kremowy Łącznik automatyczny z czujnikiem ruchu
Porównaj
LEGRAND
774129

VALENA kremowy Łącznik automatyczny z czujnikiem...

VALENA kremowy Łącznik automatyczny z czujnikiem ruchu
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar