SIMON10 10AX kremowy Łącznik krzyżowy bez piktogramuKONTAKT-SIMON

files/fotob/2026329.jpg.
SIMON10 10AX kremowy Łącznik krzyżowy bez piktogramu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SIMON 10
Nr Katalogowy: 
CW7.01/X/41
Kod EAN: 
5902787868246
Symbol Sonepar: 
P10205255
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łącznik krzyżowy bez piktogramu, 10AX, kremowy

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
26 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Układ połączeń
Łącznik krzyżowy
Sposób działania
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

SIMON10 Gniazdo Podwójne Biały Gniazdo HDMI podwójne
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
CGHDMI2.01/11

SIMON10 Gniazdo Podwójne Biały Gniazdo HDMI...

SIMON10 Gniazdo Podwójne Biały Gniazdo HDMI podwójne
SIMON10 RJ45 kat.6e czarny mat Gniazdo komputerowe podwójne
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
C62E.01/49

SIMON10 RJ45 kat.6e czarny mat Gniazdo komputerowe...

SIMON10 RJ45 kat.6e czarny mat Gniazdo komputerowe podwójne
SIMON10 2-250W 230V czarny mat Ściemniacz obrotowy do LED ściemnialnych
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
CS9LA.01/49

SIMON10 2-250W 230V czarny mat Ściemniacz...

SIMON10 2-250W 230V czarny mat Ściemniacz obrotowy do LED ściemnialnych
SIMON10 RJ45 kat6e. biały Gniazdo komputerowe podwójne
Klub Liderów
Porównaj
KONTAKT-SIMON
C62E.01/11

SIMON10 RJ45 kat6e. biały Gniazdo komputerowe...

SIMON10 RJ45 kat6e. biały Gniazdo komputerowe podwójne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar